WESCO 273383 バッテリー付き電動パレットトラックスタッカー、容量 2200 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気パレットジャッキ |
フォークの高さが低くなりました | 2.5 " |
フォークの高さを上げる | 62.5 " |
フォーク長 | 42 " |
フォーク幅 | 5.8 " |
長さ | 65 " |
リフト | 電池 |
負荷容量 | 2200ポンド |
全体の高さ | 78.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 65 " |
全幅 | 26.5 " |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | ポリウレタン |
唐半径(インチ) | 65.5 " |
電圧 | 12 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
フォーク間の幅 | 26.5 " |
フォーク間の幅 | 14.9 " |
船の重量(kg) | 466.2 |
船高(cm) | 199.39 |
船の長さ(cm) | 165.1 |
船幅(cm) | 67.31 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
170014 | ¥1,414,613 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。