DBI-SALA 密閉空間用ウインチ
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3400923 | - | 11 " | 20 " | ステンレスカバー付き鋳造アルミニウム | 人事3ウェイ | 12 " | ¥1,187,318 | |
B | 8102009 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥603,937 | |
B | 8102003 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥652,311 | |
B | 8102001 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥590,747 | |
B | 8102005 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥636,008 | |
B | 8102011 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥674,931 | |
B | 8102007 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥690,665 | |
C | 8518582 | 48ポンド。 | - | 190ft。 | - | - | - | ¥1,038,867 | |
D | 8518382 | 450ポンド。 | - | - | - | - | - | ¥917,715 | 見積依頼
|
密閉空間用ウインチ
DBI-SALA 閉鎖空間ウインチは、負傷した作業者を閉鎖空間から回収したり、作業者を閉鎖空間に降ろしたりするように設計されています。 三脚やダビットシステムに簡単に取り付けることができます。 これらの耐食性ウインチは、密閉されたオイルバス内に収められた鋼製ギアを備えた熱処理された鋳造アルミニウム製ハウジングを備えています。 DBI-SALA サポート構造に簡単に取り付けるためのクイックマウント ブラケットが付属しています。 Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 密閉空間アクセスシステム 6.6 速入力 (プライマリ 2:3.3、セカンダリ 1:XNUMX) を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダクト付きヒュームフード
- 空気圧リレー
- ビニールストリップ
- 電磁ロックアクセサリ
- ブラシローラーとトレイ
- マテリアルリフト
- マウントと振動制御
- 潤滑剤
- 温水ヒーターおよび付属品
- SPEEDAIRE ロングストロークグリッパー、4本指
- CHECKERS クイックディスコネクト
- WATTS LFU009 シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- EATON 通信接地装置
- EATON 70523 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 3000 シリーズ クイック カプラー ソケット
- SIGNODE ローラー
- KRAFT TOOL CO. コーナーツール
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 16ピッチ