DBI-SALA 8102007閉じ込められたスペースウインチ120フィートのステンレス鋼
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのウインチ |
色 | 青 |
高さ | 12 " |
長さ | 15 " |
材料 | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム |
最大作業負荷 | 350ポンド |
タイプ | 人事2ウェイ |
幅(Width) | 13 " |
ウインチケーブルの長さ | 120のフィート |
ウインチケーブルの材質 | ステンレス鋼 |
ウインチケーブルの引張強度 | 3600ポンド |
船の重量(kg) | 18.54 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 34.61 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400923 | - | 11 " | 20 " | ステンレスカバー付き鋳造アルミニウム | 人事3ウェイ | 12 " | ¥1,187,318 | ||
8102001 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥603,024 | ||
8102009 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥666,689 | ||
8102005 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥700,111 | ||
8102003 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥713,230 | ||
8102011 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥743,101 | ||
8518382 | 450ポンド。 | - | - | - | - | - | ¥915,881 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。