DBI-SALA 8102001 SALALIFT II亜鉛メッキ鋼ウインチ、ポータブル、7000ポンドの引張強度
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
アイテム価格 | 閉所でのウインチ |
色 | 青 |
高さ | 12 " |
長さ | 15 " |
材料 | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム |
最大作業負荷 | 350ポンド |
タイプ | 人事2ウェイ |
幅(Width) | 13 " |
ウインチケーブルの長さ | 60のフィート |
ウインチケーブルの材質 | 亜鉛めっき鋼 |
ウインチケーブルの引張強度 | 7000ポンド |
船の重量(kg) | 18.41 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 34.61 |
HSコード | 8425390100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 材料 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400923 | - | 11 " | 20 " | ステンレスカバー付き鋳造アルミニウム | 人事3ウェイ | 12 " | ¥1,187,318 | ||
8102009 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥666,689 | ||
8102005 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥700,111 | ||
8102003 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥713,230 | ||
8102011 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥743,101 | ||
8102007 | - | 12 " | 15 " | 中密度ポリエチレンカバー付きアルミニウム | 人事2ウェイ | 13 " | ¥730,260 | ||
8518382 | 450ポンド。 | - | - | - | - | - | ¥915,881 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。