DBI-SALA
フィルタ
安全性
マテリアルハンドリング
空気力学
配管
アウトドア用品
Electrical
ファスナー
安全性 フィルタ
落下保護全ラインナップを見る
梁と鋼のアンカー 物体を固定して確実に保持するために設計されたビーム アンカー、トロリー、アンカー ケーブル、アーム ストラップ、スライディング ビーム アンカーが含まれます。 厳選されたアンカー ケーブルには、簡単に識別できるようにネームタグが付いており、ステンレス鋼構造になっています。
ボディベルト ポールに登る際にオペレーターに快適さと安全な保持を提供するボディ & ハーネス ベルト。 ポリエステル/レザーベルトにはパッドが追加されており、重心を上に上げながらヒップに快適さを提供します。
カラビナ ステンレス鋼と亜鉛メッキ合金鋼からお選びいただけます。 耐荷重は 420 ポンド (OSHA 準拠定格) です。 安全性を高めるための自動閉鎖/トリプルロック機構を備えた洋ナシ型のデザインが特徴です
コンクリートアンカー 構造要素と非構造要素をコンクリート表面に接続するために設計されたコンクリート アンカー、コンクリート アンカー ストラップ、D リング アンカーが含まれます。 D リング アンカーは、11/16 インチ、18 mm、または 3/4 インチのコンクリート穴に水平または垂直方向に取り付けることができます。 追加のボルトが5本付属します
フォールアレストポストダビットアームズ オペレーターが誤って高所から転倒するのを防ぐために使用されます。 閉所での4-in-1ダビットレールガードと落下防止メカニズムを備えたプーリーシステムを内蔵した保護システム
秋の逮捕の投稿と拡張機能 3M DBI-SAL ダビットアーム用のポータブル墜落防止ポストは、最大 360 人の作業者を 3 度保護します。 内蔵レベリングシステムと水平ライフラインシステム用のアンカーリングを備えた伸縮式デザインが特徴です。 追加のワーカーを保護するためのポスト拡張機能
落下防止キット 完全な屋根落下保護を提供し、最大 310 ポンドの荷重に耐えることができる頑丈なアンカーと併用されます。パススルー バックル レッグを備えた快適で軽量なデルタ ハーネス。 1 フィートと 2 フィートの長さをご用意
秋のレスキューアクセサリー 閉鎖空間での救助活動用の取り付けプレート、救助用ランヤード、救助用ポール、救助用リストレット、チューブ拡張キットが含まれています。 ナイロンウェビングにより、救助用リストレットが犠牲者の手首に取り付けられ、狭い範囲で引き抜かれます。 ウインチ / SRL 用の一体型 O リング抽出ポイントを備えています
秋の救助装置 レスキューラダー、降下装置、レスキューシステム、ワークシート(ボードとタンバックル付き)、ベルトとパッドが含まれます。 Rollglissシリーズの降下装置は、緊急時の抽出および救助活動中にスムーズで段階的な降下を提供します
ガードレール 不正アクセスを防止し、商品を偶発的な損傷から保護するためのスチール製ガードレール。 コンパクトで軽量な設計の自立型ガードレール システムで、表面への設置に工具は不要です
ハーネスアクセサリー ハーネス 水平および垂直ライフライン ライフラインアクセサリー ネッティングシステム ストラップの配置と拘束 屋根アンカー ロープグラブ 自己収縮型ライフライン 衝撃吸収ストラップ 特殊アンカー 真空アンカー
デビサラについて
3M ブランドの DBI-SALA は、建設、石油・ガス、輸送業界向けの落下保護および救助製品の大手メーカーです。 3M DBI-SALA 落下防止装置の製品群には以下が含まれます。 ボディベルト、アンカー、密閉空間ホイストフレーム、落下防止キット、カラビナ、ガードレール。 DBI-サラ ExoFitハーネス 建設現場や電線の保守作業中に落下防止を提供するように設計されています。 これらのフルボディ ハーネスは、重量を均等に分散するショルダー パッドと、しっかりとフィットするクイック コネクト バックル付きのベルト ループを備えています。 一部のモデルには、追加のツールを便利に収納できるポケットやポーチがさらに装備されています。