DBI-SALA 閉所でのエントリーウインチ
密閉空間用ウインチ
DBI-SALA 閉鎖空間ウインチは、負傷した作業者を閉鎖空間から回収したり、作業者を閉鎖空間に降ろしたりするように設計されています。 三脚やダビットシステムに簡単に取り付けることができます。 これらの耐食性ウインチは、密閉されたオイルバス内に収められた鋼製ギアを備えた熱処理された鋳造アルミニウム製ハウジングを備えています。 DBI-SALA サポート構造に簡単に取り付けるためのクイックマウント ブラケットが付属しています。 Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 密閉空間アクセスシステム 6.6 速入力 (プライマリ 2:3.3、セカンダリ 1:XNUMX) を備えています。
DBI-SALA 閉鎖空間ウインチは、負傷した作業者を閉鎖空間から回収したり、作業者を閉鎖空間に降ろしたりするように設計されています。 三脚やダビットシステムに簡単に取り付けることができます。 これらの耐食性ウインチは、密閉されたオイルバス内に収められた鋼製ギアを備えた熱処理された鋳造アルミニウム製ハウジングを備えています。 DBI-SALA サポート構造に簡単に取り付けるためのクイックマウント ブラケットが付属しています。 Raptor Supplies DBI-SALAも提供しています 密閉空間アクセスシステム 6.6 速入力 (プライマリ 2:3.3、セカンダリ 1:XNUMX) を備えています。
密閉空間用ウィンチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 9507217 | ¥35,077 | ||
B | 8512936 | ¥227,553 | ||
C | 8518564 | ¥943,933 | ||
C | 8518558 | ¥926,670 | ||
D | 8518587 | ¥1,214,297 | ||
D | 8518611 | ¥1,319,642 | ||
C | 8518604 | ¥1,337,288 | ||
D | 8518609 | ¥1,452,633 | ||
D | 8518589 | ¥1,165,288 | ||
E | 8100073 | ¥102,733 | ||
C | 8518602 | ¥1,433,168 | ||
D | 8518568 | ¥928,788 | ||
C | 8518579 | ¥1,174,844 | ||
C | 8518561 | ¥868,521 | ||
D | 8518567 | ¥944,192 | ||
D | 8518610 | ¥1,294,603 | ||
C | 8518603 | ¥1,356,128 | ||
D | 8518608 | ¥1,418,915 | ||
C | 8518580 | ¥1,199,364 | ||
D | 8518565 | ¥978,112 | ||
D | 8518566 | ¥966,195 | ||
C | 8518559 | ¥924,111 | ||
D | 8518586 | ¥1,155,893 | ||
F | 8102050 | ¥744,419 | ||
C | 8518601 | ¥1,411,830 |
デジタル100ウィンチ60フィート亜鉛メッキ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8518560 | AH2XGV | ¥841,944 |
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ビニール
- 仕上げツール
- ダクテッドファンとアクセサリー
- プラズマ切断アクセサリー
- 芝生のスプリンクラー
- ガス分析計
- 静電気センサー
- 真空レギュレーター
- BRAD HARRISON 10mコードセット
- QORPAK 滅菌ポリプロピレン培養管
- KERN AND SOHN UCIセンサー
- OETIKER HIP 1000シリーズ、手動取り付けペンチ
- WATTS フロートキット
- SPEARS VALVES CPVC True Union Industrial 3 方横型フルポートボールバルブ、DIN ソケット、FKM、メトリック
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング特別強化メスアダプター
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 2 溝 QD シーブ
- ELKAY 冷却制御サーモスタット
- HUMBOLDT スペーサーディスク