DBI-SALA 屋根アンカー
ルーフアンカー
DBI-SALA ルーフアンカーは、エネルギー、輸送、建設、公共事業の産業において、平坦/傾斜のあるコンクリート、金属、または木の屋根に取り付けられたアンカーに落下防止システムを接続するのに最適です。 屋根の表面にネジで固定するか、転倒防止アンカー ポイントを提供するためにクランプで屋根の表面に固定します。 耐食性、耐久性、最大耐荷重 310 ポンドの亜鉛メッキ鋼または鋼構造を特徴としています。回転タイオフ ポイント / ヒンジ付き D リング / 自動調整 O リング タイオフ ポイントを備えており、強度と耐久性を維持します。機動性を確保します。
DBI-SALA ルーフアンカーは、エネルギー、輸送、建設、公共事業の産業において、平坦/傾斜のあるコンクリート、金属、または木の屋根に取り付けられたアンカーに落下防止システムを接続するのに最適です。 屋根の表面にネジで固定するか、転倒防止アンカー ポイントを提供するためにクランプで屋根の表面に固定します。 耐食性、耐久性、最大耐荷重 310 ポンドの亜鉛メッキ鋼または鋼構造を特徴としています。回転タイオフ ポイント / ヒンジ付き D リング / 自動調整 O リング タイオフ ポイントを備えており、強度と耐久性を維持します。機動性を確保します。
詳細はこちら
- キャビネット
- 聴覚保護
- Hardware
- 安全スイッチ
- ロングノーズとラジオペンチ
- 手動ウインチ
- グレーティングクリップ
- 攪拌棒
- 高圧洗浄機ホースリール
- VIKAN アルミ給水伸縮ハンドル
- ACORN ENGINEERING 刑務所トイレフラッシュバルブダイヤフラムアセンブリ
- DEWALT ボックスビームレベル
- VULCAN HART パネルアセンブリ、前面
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-12 Un
- MARTIN SPROCKET 機械加工ドラムプーリー、MXT20 ブッシュ
- CALBRITE ステンレス鋼拡張偏向継手
- ZURN クリーンアウトプラグ
- SMC VALVES Ise30Aシリーズ 圧力スイッチ
- GAM WEB ゲージ