DBI-SALA 2100133合板金属コンクリート用ルーフアンカー
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
アイテム価格 | ルーフアンカー |
に添付します | CDX合板、波形金属およびコンクリート屋根デッキ |
色 | シルバー |
Dリング素材 | 鍛鋼 |
深さ | 10 " |
長さ | 21 45 / 64 " |
材料 | シェラード鋼 |
抗張力 | 5000ポンド |
重量容量 | 310ポンド |
幅(Width) | 17 45 / 64 " |
船の重量(kg) | 8.09 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 56.13 |
船幅(cm) | 46.23 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。