承認されたベンダーのプレススイッチ
形式 | モデル | 差圧 | レンジ | スイッチアクション | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ALA2 | 5〜20 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,967 | |
B | 6ALA3 | 10〜25 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,500 | |
A | 6ALC2 | 10〜32 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,572 | |
A | 6ALA4 | 25〜65 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥2,069 | |
A | 6ALA5 | 25〜80 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,967 | |
C | 6ALC3 | 35〜60 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,859 | |
A | 6ALA6 | 50〜90 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,710 | |
A | 6ALC7 | 155〜225 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | - | 見積依頼
|
D | 6ALA7 | 200〜150 PSI | 150から700へのpsi | 高圧で開きます | ハイ | ¥1,430 | |
E | 6ALA8 | 250〜150 PSI | 150から700へのpsi | 高圧で開きます | ハイ | ¥1,393 | |
D | 6ALC0 | 300〜200 PSI | 150から700へのpsi | 高圧で開きます | ハイ | ¥1,629 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高電圧プローブメーター
- ポータブルエアタンク
- PIRモーションセンサー
- A / C冷媒ラインセット
- 油圧シリンダー
- 空気圧ツール
- 手袋と手の保護具
- 付属品
- ラボの消耗品
- ドアとドア枠
- TOUGHSTRIPE フロアマーキングテープ、T字型
- PAC STRAPPING PRODUCTS ストラップバックル
- JET TOOLS 大型スピンドルボア旋盤3p
- EAZYPOWER プラグカッター、高速度鋼
- DURHAM MANUFACTURING バーとパイプの移動トラック
- COOPER B-LINE B126 シリーズ XNUMX 穴ガセット付き XNUMX ウェイ シェルフ アングル
- GRUVLOK ボールバルブ
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、14 インチ、赤
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。