入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
毛細管の長さ | 18インチ |
閉じる(PSI) | 25 |
差圧 | 10〜25 PSI |
エンクロージャー | NEMA 1 |
演算 | 業務用冷凍および空調システムにおける冷媒のコンプレッサー損失を保護するため |
取り付け | ユニバーサル |
オープン(PSI) | 10 |
圧力接続 | 1/4 "メスSAE |
レンジ | 0.3から150へのpsi |
リセット | 自動応答オプション |
スイッチアクション | 低圧で開きます |
スイッチタイプ | SPST |
タイプ | ロー |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 差圧 | レンジ | スイッチアクション | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ALA2 | 5〜20 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥1,555 | ||
6ALA4 | 25〜65 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥2,048 | ||
6ALA5 | 25〜80 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥692 | ||
6ALA6 | 50〜90 PSI | 0.3から150へのpsi | 低圧で開きます | ロー | ¥680 | ||
6ALA7 | 200〜150 PSI | 150から700へのpsi | 高圧で開きます | ハイ | ¥1,132 | ||
6ALA8 | 250〜150 PSI | 150から700へのpsi | 高圧で開きます | ハイ | ¥1,102 | ||
6ALC0 | 300〜200 PSI | 150から700へのpsi | 高圧で開きます | ハイ | ¥1,612 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。