DBI-SALA ルーフアンカー
形式 | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2103673 | 1 / 4 " | 25 " | 合金、ゴム、炭素鋼 | 3" | ¥35,323 | |
B | 2103676 | 2 / 3 " | 17 " | 鋼 | 4" | ¥14,569 | |
C | 2100133 | 10 " | 21 45 / 64 " | シェラード鋼 | 17 45 / 64 " | ¥148,954 |
ルーフアンカー
DBI-SALA ルーフアンカーは、エネルギー、輸送、建設、公共事業の産業において、平坦/傾斜のあるコンクリート、金属、または木の屋根に取り付けられたアンカーに落下防止システムを接続するのに最適です。 屋根の表面にネジで固定するか、転倒防止アンカー ポイントを提供するためにクランプで屋根の表面に固定します。 耐食性、耐久性、最大耐荷重 310 ポンドの亜鉛メッキ鋼または鋼構造を特徴としています。回転タイオフ ポイント / ヒンジ付き D リング / 自動調整 O リング タイオフ ポイントを備えており、強度と耐久性を維持します。機動性を確保します。