SPEEDAIREロングストロークグリッパー、4本指
形式 | モデル | 高さ | 長さ | ポートサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 19D994 | 30 mm | 35 mm | M3 X 0.5 | 30 mm | ¥94,575 | |
A | 19D995 | 56 mm | 44 mm | M5 X 0.8 | 56 mm | ¥116,156 | |
A | 19D996 | 70 mm | 55 mm | M5 X 0.8 | 70 mm | ¥130,664 |
ロングストロークグリッパー、4本指
Speedaire 空気圧グリッパーは、製造作業中にコンポーネントを掴んで移動するための自動システムまたは産業システムを支援するように設計されています。 これらのロングストロークグリッパーは、アルミニウムボディ構造と炭素鋼フィンガー材質を備えています。 高さ 30、56、70 mm のこれらの空気圧グリッパーからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジン旋盤
- ハードウェアクロス
- オイルバーナーポンプ
- モバイルオイルクーラー
- 油圧PTOポンプ
- データとコミュニケーション
- 電力試験
- ラボの消耗品
- ハスプとヒンジをラッチします
- ドアとドア枠
- SNAP-TITE Nipple, Steel, 1-1/2-111/2
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T3 1 / 4、36V
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 導電性ディバイダー
- APPROVED VENDOR 電気シーケンサースイッチ
- SUNDSTROM SAFETY 自動溶接レンズ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビュー巨大オープンホッパー保管システム
- Aetna Bearing 拡張ピッチスプロケットアイドラー
- APPROVED VENDOR チューブカッター
- THOMSON スーパープラスブッシュベアリング
- SMC VALVES Sy3000シリーズバルブ