入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グリッパー |
ボディ材質 | アルミニウム |
閉じた幅 | 74 mm |
指の素材 | 炭素鋼 |
高さ | 70 mm |
長さ | 55 mm |
最大動作周波数 | 60 cpm |
最大圧力 | 87 PSI |
オープン幅 | 86 mm |
動作温度 範囲 | 10 Cへの-60 |
ポートサイズ | M5 X 0.8 |
タイプ | 4指、平行 |
幅(Width) | 70 mm |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。