MAIN FILTERINC。MF0334779交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、60ミクロン、Vitonシール、高さ5.11インチ
アイテム:CF8FYK
モデル:MF0334779
¥6,324 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムID | 1.378 " |
ボトムOD | 2.756 " |
クラッキング圧力 | 145 PSI |
ろ材 | 金網 |
フィルター評価 | 60 |
Flow | 外で |
流体タイプ | HH / HL / HM / HV |
ガスケット材料 | バイトン |
高さ | 5.11 " |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 248度F |
ミクロン | 60 |
最小動作温度 | -13 度 F |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.378 " |
トップOD | 2.756 " |
プロダクト | モデル | 高さ | ボトムID | ボトムOD | 番手 | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058375 | 3.38 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | - | 305 PSI | ¥5,792 | 見積依頼
| |
MF0058417 | 4.44 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | 305 | 305 PSI | ¥5,708 | 見積依頼
| |
MF0058419 | 4.48 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | ¥16,962 | 見積依頼
| |
MF0058459 | 8.22 " | - | 1.772 " | - | 1.004 " | 1.772 " | - | - | ¥7,888 | 見積依頼
| |
MF0058461 | 8.26 " | - | 1.772 " | - | 1" | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | ¥15,992 | 見積依頼
| |
MF0058499 | 4.56 " | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | 305 PSI | ¥6,670 | 見積依頼
| |
MF0058535 | 8.22 | - | 2.087 " | - | 0.965 " | 2.087 " | - | - | ¥9,322 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。