WALTER TOOLS 超硬ソリッドジョバードリルビット
形式 | モデル | 寸法タイプ | フルートの長さ | グレード | 全体の長さ(Overall Length) | ポイント角度 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3367-3 / 16IN | 分数インチ | 1.73 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 3 / 16 " | ¥20,074 | |
A | A3367-25 / 64IN | 分数インチ | 2.4 " | A | 4" | 130度 | 10.00 mm | 25 / 64 " | ¥28,069 | |
A | A3367-13 / 64IN | 分数インチ | 1.73 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 13 / 64 " | ¥19,647 | |
A | A3367-17 / 64IN | 分数インチ | 2.09 " | A | 4" | 130度 | 8.00 mm | 17 / 64 " | ¥24,173 | |
A | A3367-5 / 32IN | 分数インチ | 1.42 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 5 / 32 " | ¥18,785 | |
A | A3367-1 / 8IN | 分数インチ | 1.1 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 1 / 8 " | ¥19,824 | |
B | A1167B-6.8 | メトリック | 1.77 " | A | 3" | 150度 | 6.80 mm | 6.80 mm | ¥11,096 | |
B | A1167B-6.6 | メトリック | 1.65 " | A | 3" | 150度 | 6.60 mm | 6.60 mm | ¥11,517 | |
B | A1167B-7.6 | メトリック | 1.89 " | A | 3" | 150度 | 7.60 mm | 7.60 mm | ¥12,089 | |
B | A1167B-7.9 | メトリック | 1.89 " | A | 3" | 150度 | 7.90 mm | 7.90 mm | ¥12,089 | |
A | A3367-3.8 | メトリック | 1.42 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 3.80 mm | ¥19,900 | |
A | A3367-4.2 | メトリック | 1.42 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 4.20 mm | ¥19,900 | |
B | A1167B-6.9 | メトリック | 1.77 " | A | 3" | 150度 | 6.90 mm | 6.90 mm | ¥11,517 | |
B | A1167B-3.8 | メトリック | 1.18 " | A | 2" | 150度 | 3.80 mm | 3.80 mm | ¥9,095 | |
B | A1167B-6.5 | メトリック | 1.65 " | A | 3" | 150度 | 6.50 mm | 6.50 mm | ¥12,089 | |
B | A1167B-3.9 | メトリック | 1.18 " | A | 2" | 150度 | 3.90 mm | 3.90 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-5 | メトリック | 1.38 " | A | 2" | 150度 | 5.00 mm | 5.00 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-4.1 | メトリック | 1.18 " | A | 2" | 150度 | 4.10 mm | 4.10 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-4.3 | メトリック | 1.26 " | A | 2" | 150度 | 4.30 mm | 4.30 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-14.5 | メトリック | 2.76 " | A | 4" | 150度 | 14.50 mm | 14.50 mm | ¥39,663 | |
B | A1167B-4.4 | メトリック | 1.26 " | A | 2" | 150度 | 4.40 mm | 4.40 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-6 | メトリック | 1.54 " | A | 3" | 150度 | 6.00 mm | 6.00 mm | ¥10,059 | |
B | A1167B-4.5 | メトリック | 1.26 " | A | 2" | 150度 | 4.50 mm | 4.50 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-4.7 | メトリック | 1.26 " | A | 2" | 150度 | 4.70 mm | 4.70 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-12.8 | メトリック | 2.56 " | A | 4" | 150度 | 12.80 mm | 12.80 mm | ¥89,713 | |
B | A1167B-3.3 | メトリック | 0.94 " | A | 2" | 150度 | 3.30 mm | 3.30 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-3.4 | メトリック | 1.06 " | A | 2" | 150度 | 3.40 mm | 3.40 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-3.5 | メトリック | 1.06 " | A | 2" | 150度 | 3.50 mm | 3.50 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-3.7 | メトリック | 1.06 " | A | 2" | 150度 | 3.70 mm | 3.70 mm | ¥9,239 | |
B | A1167B-12.1 | メトリック | 2.56 " | A | 4" | 150度 | 12.10 mm | 12.10 mm | ¥86,005 | |
B | A1167B-12.5 | メトリック | 2.56 " | A | 4" | 150度 | 12.50 mm | 12.50 mm | ¥26,190 | |
B | A1167B-12.7 | メトリック | 2.56 " | A | 4" | 150度 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥84,787 | |
B | A1167B-13.6 | メトリック | 2.6 " | A | 4" | 150度 | 13.60 mm | 13.60 mm | ¥111,908 | |
C | A1276TFL-10.2 | メトリック | 3" | TFL | 5" | 140度 | 10.20 mm | 10.20 mm | ¥53,343 | |
B | A1167B-14 | メトリック | 2.6 " | A | 4" | 150度 | 14.00 mm | 14.00 mm | ¥28,228 | |
B | A1167B-14.2 | メトリック | 2.76 " | A | 4" | 150度 | 14.20 mm | 14.20 mm | ¥115,331 | |
B | A1167B-15.6 | メトリック | 2.87 " | A | 5" | 150度 | 15.60 mm | 15.60 mm | ¥131,095 | |
B | A1167B-16 | メトリック | 2.87 " | A | 5" | 150度 | 16.00 mm | 16.00 mm | ¥37,344 | |
B | A1167B-16.5 | メトリック | 2.87 " | A | 5" | 150度 | 16.50 mm | 16.50 mm | ¥43,925 | |
B | A1167B-4 | メトリック | 1.18 " | A | 2" | 150度 | 4.00 mm | 4.00 mm | ¥9,239 | |
B | A1167B-4.2 | メトリック | 1.18 " | A | 2" | 150度 | 4.20 mm | 4.20 mm | ¥11,162 | |
B | A1167B-14.7 | メトリック | 2.76 " | A | 4" | 150度 | 14.70 mm | 14.70 mm | ¥114,922 | |
B | A1167B-11.9 | メトリック | 2.56 " | A | 4" | 150度 | 11.90 mm | 11.90 mm | ¥83,281 | |
B | A1167B-4.8 | メトリック | 1.38 " | A | 2" | 150度 | 4.80 mm | 4.80 mm | ¥11,162 | |
A | A3367-3.7 | メトリック | 1.1 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 3.70 mm | ¥20,261 | |
B | A1167B-10.5 | メトリック | 2.17 " | A | 4" | 150度 | 10.50 mm | 10.50 mm | ¥19,142 | |
B | A1167B-9.1 | メトリック | 2.05 " | A | 3" | 150度 | 9.10 mm | 9.10 mm | ¥14,101 | |
B | A1167B-9.3 | メトリック | 2.05 " | A | 3" | 150度 | 9.30 mm | 9.30 mm | ¥16,793 | |
C | A1276TFL-3.4 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 3.40 mm | 3.40 mm | ¥19,507 | |
C | A1276TFL-3.7 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 3.70 mm | 3.70 mm | ¥19,329 | |
C | A1276TFL-3.8 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 3.80 mm | 3.80 mm | ¥19,452 | |
B | A1167B-10.2 | メトリック | 2.17 " | A | 4" | 150度 | 10.20 mm | 10.20 mm | ¥18,236 | |
C | A1276TFL-4.2 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 4.20 mm | 4.20 mm | ¥20,567 | |
C | A1276TFL-4.8 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 4.80 mm | 4.80 mm | ¥21,252 | |
B | A1167B-8.8 | メトリック | 2.05 " | A | 3" | 150度 | 8.80 mm | 8.80 mm | ¥14,101 | |
C | A1276TFL-5.1 | メトリック | 2" | TFL | 3" | 140度 | 5.10 mm | 5.10 mm | ¥22,144 | |
C | A1276TFL-5.5 | メトリック | 2" | TFL | 4" | 140度 | 5.50 mm | 5.50 mm | ¥21,624 | |
C | A1276TFL-5.8 | メトリック | 2" | TFL | 4" | 140度 | 5.80 mm | 5.80 mm | ¥22,195 | |
C | A1276TFL-8 | メトリック | 3" | TFL | 5" | 140度 | 8.00 mm | 8.00 mm | ¥39,231 | |
C | A1276TFL-8.5 | メトリック | 3" | TFL | 5" | 140度 | 8.50 mm | 8.50 mm | ¥44,068 | |
A | A3367-3 | メトリック | 1.1 " | A | 3" | 130度 | 6.00 mm | 3.00 mm | ¥19,824 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 大工と整備士の鉛筆
- ジェットポンプモーター
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- 止め輪アプリケーター
- 配管式緊急アイウォッシュとシャワー給湯器
- 販売
- ワイヤーロープと付属品
- リベット
- ガス検知
- マニュアル
- CAROL フックアップワイヤ、500フィート、16 AWG
- SPYDER バイメタルレシプロソーブレード
- SPEAKMAN エコーシリーズ
- VULCAN HART 電源コード
- CONRADER RCLシリーズパイロットバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-12 Un
- MARTIN SPROCKET SAEチェックナットレンチ、インダストリアルブラック
- SLOAN カバープレート
- PROTO ビット拡張
- BOSTON GEAR 10 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし