定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WALTER TOOLS A1167B-3.3 Jobber Drill Solid Carbide 2 inch L | AG6YHE 49L478

WALTER TOOLS A1167B-3.3 ジョバードリル 超硬ソリッド 2インチ L

在庫あり
アイテム:AG6YHE モデル:A1167B-3.3相互参照:49L478

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,859 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジョバードリルビット
寸法タイプメトリック
フルートの長さ0.94 "
グレードA
材料固体炭化物
全体の長さ(Overall Length)2"
ポイント角度150度
シャンク径3.30 mm
サイズ3.30 mm

発送情報:

船高(cm)0.89
船の長さ(cm)7.8
船幅(cm)1.09
HSコード8209000030

商品の詳細:

  • クーラントスルー(いいえ)

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法タイプフルートの長さグレード全体の長さ(Overall Length)ポイント角度シャンク径サイズ価格
WALTER TOOLS A1276TFL-3 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYP 29GP47 A1276TFL-3メトリック1"TFL2"140度3.00 mm3.00 mm¥19,581
WALTER TOOLS A1276TFL-3.1 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYQ 29GP48 A1276TFL-3.1メトリック1"TFL3"140度3.10 mm3.10 mm¥19,977
WALTER TOOLS A1276TFL-3.2 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYR 29GP49 A1276TFL-3.2メトリック1"TFL3"140度3.20 mm3.20 mm¥20,289
WALTER TOOLS A1276TFL-3.3 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYT 29GP50 A1276TFL-3.3メトリック1"TFL3"140度3.30 mm3.30 mm¥21,007
WALTER TOOLS A1276TFL-3.4 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYU 29GP51 A1276TFL-3.4メトリック2"TFL3"140度3.40 mm3.40 mm¥21,101
WALTER TOOLS A1276TFL-3.5 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYV 29GP52 A1276TFL-3.5メトリック2"TFL3"140度3.50 mm3.50 mm¥21,101
WALTER TOOLS A1276TFL-3.7 ジョバードリル 超硬 140 度 TFL グレード | AF8TYW 29GP53 A1276TFL-3.7メトリック2"TFL3"140度3.70 mm3.70 mm¥21,273

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WALTER TOOLS A1167B-3.3 ジョバードリル 超硬ソリッド 2インチ L
¥11,859 /単価