EATON 70523 シリーズ 開回路ピストン ポンプ
Eaton 70523 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプは、コンクリート設備、ゴミ収集車、バックホー ローダー、ホイール ローダー、バキューム トラック、ドリル リグ、テレハンドラーに最適です。 これらのピストン ポンプは、農業機械や移動式建築物のモーターと油圧シリンダーを作動させ、迅速な復旧を実現します。...開回路ピストンでの y と応答時間。 続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 70523-RBE | ¥972,012 | 見積依頼
|
B | 70523-LAB | ¥1,001,762 | 見積依頼
|
C | 70523-RAB | ¥1,001,762 | 見積依頼
|
C | 70523-LBF | ¥1,001,762 | 見積依頼
|
B | 70523-LBG | ¥972,012 | 見積依頼
|
B | 70523-LAA | ¥972,012 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 出口圧力が補償器設定に達購入に進む、ポンプの補償器スプールがばね力に逆らって作動し、ポンプ出口圧力が内部サーボピストンに到達できるようになります。
- サーボピストンの表面積と圧力により斜板を押す力が発生し、回転グループ内のピストンの移動量が減少し、ポンプ出口流量の低下につながります。
- システム内の圧力が補償器の設定値を下回ると、ばねの力により補償器のスプールが反対方向に戻ります。
- ケースドレンラインは、サーボピストンチャンバーからピストンチャンバー内のオイルを介してオイルをタンクに戻します。
- バイアス スプリングは、サーボ ピストンの力を減少させることで、全角および流れのストロークで斜板を押し戻します。
- 次に、ポンプは、圧力を維持するために必要な流量を供給することにより、補償器の圧力を維持します。
特徴
- 露出した表面の腐食に耐えるコンパクトなアルミニウム製ハウジングを備えています。
- これらのポンプは、汚染を防ぐために ISO 清浄度コード 18/13 に準拠しています。
- 一定の流量を維持するための圧力補償スプールが装備されています。
- これらのピストン ポンプには、高圧に耐える 2 および/または 4 ボルト SAE C マウント フランジが付属しています。
- これらはカムプレートと一体化されており、手の届かない領域にオイルの流れを分配します。
- これらのポンプは背面と側面にポートを備えたバックプレートを備えており、最大 2500 RPM の速度を実現します。
規格と承認
- SAE
よくある質問
Eaton 70523 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプの連続定格圧力と最大断続圧力定格はどれくらいですか?
Eaton 70523 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプの連続定格圧力は 210 bar、最大断続圧力は 310 bar です。
これらの Eaton 70523 シリーズ オープン回路ピストン ポンプの設置要件は何ですか?
- ピストンポンプは、ケースドレンの油面がユニット中心線以上になるように設置してください。
- ピストンポンプを始動する前に、オイルレベルが中心線以上である必要があります。
- ケースのドレンラインが、ケース圧力を 2 bar に制限するのに十分なサイズであることを確認してください。
- XNUMX つ以上のポンプを回転させるために必要な合計トルクは、これらのピストン ポンプのシャフトのトルク定格を超えてはなりません。
Eaton 70523 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプの動作温度範囲はどれくらいですか?
-29〜107℃。
ISO 清浄度コード 18/13 は何を意味しますか?
ISO 清浄度コード 18/13 では、2500 ミクロンを超える粒子は 5 ミリリットルあたり 80 個、15 ミクロンを超える粒子は XNUMX ミリリットルあたり最大 XNUMX 個がポンプを通過できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピアノヒンジ
- 燃料シリンダー
- フロアサンダーアクセサリー
- 電圧センサーリレー
- ドライブパッケージ付きベルトドライブ前輪駆動カーブブロワー
- 書籍および書籍用品
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 保管および輸送カート
- 緊急照明
- カウンターとアワーメーター
- TENNSCO Cスルーボックスロッカー
- DAYTON 垂直燃焼空気入口
- COXREELS 1275シリーズハンドクランクホースリール
- CH HANSON スチールナンバースタンプセット、標準
- ANVIL 標準の左右のカップリング
- EATON コメットシリーズ偏光反射直角ビューイング光電センサー
- GARLAND MFG ロッカースイッチ
- VESTIL CST-C02-CIシリーズ 鋳鉄キャスター
- WEG 保護キット
- HUB CITY PB350 シリーズ IndustriaLine 鋳鉄ピローブロックベアリング