ダイヤルキャリパー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | C006 / 150 | ¥9,812 | 見積依頼 |
A | C005 / 150 | ¥7,707 | 見積依頼 |
A | C006 / 200 | ¥14,953 | 見積依頼 |
A | C006 / 300 | ¥24,276 | 見積依頼 |
ダイヤルキャリパー
形式 | モデル | 校正証明書 | 寸法タイプ | 終了 | 卒業 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 505-733 | ¥40,192 | ||||||||
B | 505-743J | ¥45,305 | ||||||||
B | 505-742JCAL | ¥40,691 | ||||||||
C | 505-737 | ¥57,258 | ||||||||
D | 209-921 | ¥205,642 | ||||||||
E | 505-747 | ¥80,550 | ||||||||
A | 505-750 | ¥83,803 | ||||||||
F | 505-748 | ¥119,767 | ||||||||
A | 505-732 | ¥29,641 | ||||||||
G | 505-749 | ¥59,912 | ||||||||
H | 505-742-51 | ¥29,582 | ||||||||
I | 505-742-53 | ¥27,370 | ||||||||
J | 505-745 | ¥60,190 | ||||||||
K | 505-744 | ¥42,665 | ||||||||
L | 505-730 | ¥26,141 | ||||||||
M | 505-746 4LA87 | ¥64,100 | ||||||||
N | 505-742-54 | ¥27,370 | ||||||||
O | 505-742 | ¥30,906 | ||||||||
P | 505-741 | ¥38,320 | ||||||||
Q | 505-675-55 | ¥27,684 | ||||||||
R | 505-740 | ¥26,001 | ||||||||
S | 505-675-52 | ¥28,700 | ||||||||
T | 505-731 | ¥36,856 | ||||||||
U | 505-738 | ¥46,252 | ||||||||
V | 505 736 | ¥42,655 |
ダイヤルキャリパー
形式 | モデル | 終了 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 599-579-12-5-1 | ¥83,376 | ||||
B | 599-579-8 | ¥68,002 | ||||
C | 599-579-8-5-1 | ¥65,399 | ||||
D | 599-579-4 | ¥38,235 | ||||
E | 599-579-5 | ¥39,142 | ||||
F | 599-579-12 | ¥85,590 | ||||
G | 75.115811 | ¥47,464 | ||||
H | 00589046 | ¥32,716 | ||||
I | 00589045 | ¥25,077 | ||||
J | 00589021 | ¥21,009 | ||||
K | 00589020 | ¥22,578 |
ダイヤルキャリパー
形式 | モデル | 寸法タイプ | 終了 | 卒業 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 107 | ¥13,007 | |||||||
B | 142 | ¥8,718 | |||||||
C | 144mmチタニウムドライバー | ¥9,241 |
ダイヤルキャリパー
Mahr-Federal Inc. のダイヤル キャリパーは、0.001 インチの範囲で最大 6 インチの精度で対象物の内側、外側、深さ、段差の寸法を測定できるように設計されています。 これらのユニットには、恒久的な目盛りが付いた固定ブレード スケールと、ブレードに沿って移動する上部のダイヤルが付いた調整可能なスライダーが装備されています。 これらは、ダイヤル内でポインターを回転させるラックアンドピニオン機構と統合されており、分数測定 (単位 /mm) を提供します。 これらのキャリパーには、ゼロ調整用のロック ベゼルと、スケール上でのスムーズな移動のためのローリング シンブルも装備されています。 インチおよびメートル寸法のダイヤル キャリパーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Mahr-Federal Inc. のダイヤル キャリパーは、0.001 インチの範囲で最大 6 インチの精度で対象物の内側、外側、深さ、段差の寸法を測定できるように設計されています。 これらのユニットには、恒久的な目盛りが付いた固定ブレード スケールと、ブレードに沿って移動する上部のダイヤルが付いた調整可能なスライダーが装備されています。 これらは、ダイヤル内でポインターを回転させるラックアンドピニオン機構と統合されており、分数測定 (単位 /mm) を提供します。 これらのキャリパーには、ゼロ調整用のロック ベゼルと、スケール上でのスムーズな移動のためのローリング シンブルも装備されています。 インチおよびメートル寸法のダイヤル キャリパーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ダイヤルキャリパー
スターレットダイヤルノギスは、ワークの内径/外径を測定したり、ワークに平行線を刻んだりするために設計されています。 ナイフエッジコンタクトとシャープで明確なダイヤル目盛りが特徴で、人的ミスを最小限に抑えながら直接読み取りと正確な測定を実現します。 親指操作の微調整ロールを備えており、片手での操作が可能です。 ロックネジはスライドジョーを所定の位置に保持してダイヤルキャリパーが動かないようにし、硬化ステンレス鋼構造により長期にわたる耐久性のある動作を保証します。
スターレットダイヤルノギスは、ワークの内径/外径を測定したり、ワークに平行線を刻んだりするために設計されています。 ナイフエッジコンタクトとシャープで明確なダイヤル目盛りが特徴で、人的ミスを最小限に抑えながら直接読み取りと正確な測定を実現します。 親指操作の微調整ロールを備えており、片手での操作が可能です。 ロックネジはスライドジョーを所定の位置に保持してダイヤルキャリパーが動かないようにし、硬化ステンレス鋼構造により長期にわたる耐久性のある動作を保証します。
形式 | モデル | 卒業 | アイテム価格 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 830D | ¥16,672 | |||||
A | 123-6 SLCあり | ¥252,690 | |||||
A | 831A | ¥12,475 | |||||
A | 690-2Z | ¥114,116 | |||||
A | 120JZ-6 | ¥185,028 | |||||
A | PT24890 | ¥2,462 | |||||
B | 829B | ¥13,901 | |||||
A | PT99455 | ¥1,504 | |||||
C | 3202-12 | ¥66,266 | |||||
D | 120Z-12 SLC付 | - | 見積依頼 | ||||
E | B120A-6 | ¥68,403 | |||||
F | 120B-12 | ¥157,602 | |||||
G | 3202-8 | ¥51,760 | |||||
D | 120-12 | ¥112,622 | |||||
D | 120A-6 | ¥62,139 | |||||
D | 120A-9 | ¥105,801 | |||||
D | 120A-6 SLC付 | ¥82,643 | |||||
H | 1202F-6 | ¥39,780 |
ダイヤルキャリパー
ダイヤルキャリパー
形式 | モデル | 寸法タイプ | 卒業 | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3202-6 | ¥38,573 | ||||
B | 120 AM-150 | ¥70,341 |
ダイヤルキャリパー メートル法 プラスチック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H13416-0001 | AG6RPQ | ¥31,099 |
ダイヤルキャリパー
ダイヤル ノギスまたはスライド ノギスは、対象物の内側寸法と外側寸法、および穴の深さを測定するための目盛スケールとダイヤル インジケーターを備えて設計されています。 Raptor Supplies は、Bel-Art-Scienceware、Brown & Sharpe、General、Mitutoyo、Starrett、Westward ダイヤル キャリパーを幅広く提供しています。 これらのユニットは、ジョーの直線運動をダイヤルインジケータの回転運動に変換するラックアンドピニオン機構システムを使用しています。 スターレット ダイヤル キャリパーは、整備士や工具メーカーによってさまざまな用途に広く使用されています。 これらのユニットは、0 ~ 6 インチの測定範囲と 0.001 インチの目盛りを備えた白いダイヤルを備えています。 西へ ダイヤルノギスは内径 (ID)、外径 (OD)、深さ、段差の測定に最適です。 これらのキャリパーはステンレス鋼構造を特徴とし、露出した表面での酸化反応を防ぐのに役立ちます。 インチおよびメートル寸法のダイヤル キャリパーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 浴槽/蛇口
- サンディングディスクとベルト
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- 屋内LED照明器具
- 殺虫剤と害虫駆除
- 排水管洗浄アクセサリー
- 窓拭き装置
- グロメットエッジング
- 円すいころ軸受コーン
- スプリットボルトコネクタ
- NATIONAL GUARD プレーントップサドルしきい値
- ARIES FILTERWORKS 脱イオン装置100Psi
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS フロアボックスカバー、長方形
- KERN AND SOHN プリンター用紙
- HOFFMAN HF13シリーズサイドマウントフィルターファン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、13 / 16-12 Un
- ANVIL ユニバーサルコンクリートインサート
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工継手 レデューサー カップリング、ガスケット x スピゴット
- ALLIGATORBOARD ペグボードパネル
- GUARDIAN EQUIPMENT ドレンバルブ