EDWARDS SIGNALING 51M-G5-20W 点滅ビーコン、マゼンタ、24VAC、1/2 インチ電線管
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビーコンの点滅を示す |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
定格電流 | 1.1A |
次元 | 6-3/4" x 7-3/8" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 24 / 50Hzで60V |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | レッド | - | 5.875 " | 40Wハロゲン | - | ¥78,444 | ||
50A-N5-40WH | アンバー | - | 5.875 " | 40Wハロゲン | - | ¥71,859 | ||
49A-N5-40WH | アンバー | - | 6-3 / 4」 | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49A-R5 | アンバー | 0.1A | 6-3 / 4」 | 25Wハロゲン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49B-N5-40WH | 青 | - | - | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49B-R5 | 青 | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4」 | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。