PS DOORS Edgehalt 調節可能な安全ゲート
PSドア EdgeHalt の調整可能な安全ゲートは、製造、自動車、建設、航空業界における高い位置にあるガードレールの開口部による危険な墜落から作業者を保護します。 標準の手すりまたは平らな面に取り付けることができるため、ガードレールで保護された車両への双方向の通行が可能になります。...アプリケーション/アプリケーション。 これらの安全ゲートは、複数の場所に簡単に移動したり、再設置したりすることができます。続きを见る
形式 | モデル | 終了 | 材料 | 開口部の幅 | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ASG-1836-PCY | パウダーコーティング | 軟鋼 | "18へ" 36 | イエロー | ¥69,789 | 見積依頼
|
B | ASG-1836-亜鉛 | 亜鉛めっき | 軟鋼 | "18へ" 36 | グレー | ¥92,727 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 標準手すりへの取り付け:
- 安全ゲートを手すりに U ボルトを使用して締め付けずに緩めに固定します。
- ゲートの上部を手すりの上部に合わせます。
- 手すり/取り付けブラケットが安全ゲートの開口部に対して 90 度になるように調整し、U ボルトを締めます。
- ヒンジ プレートとフープ / ゲート アームの結合点にある XNUMX つのキャリッジ ボルト穴のうち XNUMX つを選択し、フープ / ゲート アームを必要な開口幅に調整します。
- ゲートのストップ プレートは、隣接する垂直手すりの柱と重なって接触する必要があります。
- ゲートを完全に操作して、適切な位置合わせを確認します。
- U ボルトを 20 フィートポンドのトルクで完全に締め、保護ネジキャップなどの適切な付属品を使用してください。
- アングル手すりまたはフラットバー手すり/壁面への取り付け:
- セーフティゲートの手すりブラケットを、角度付き手すりの内側またはフラットバー/平らな壁に面一に固定します。
- ゲートの上部を手すりの上部に合わせます。
- 手すりにドリルで穴を開け、手すりブラケットに取り付けボルトを挿入します。 手すりが見つからない場合は、フープ/ゲート アームの上部を歩行面から 42 インチ上に調整します。
- ゲート アームを適切な開口幅に調整するための残りの手順は、標準の手すりの取り付け手順と同じです。
- はしごを登るとき、または高架プラットフォームに入るときに安全ゲートを操作する:
- ユーザーがゲートに到達するまではしごを登ります。
- 手すりまたははしごをしっかりと持ち、ゲートを通って高いプラットフォームに上がります。
- はしごを降りるとき、または高架プラットフォームから出るときに安全ゲートを操作する:
- はしごの手すりをしっかりとつかみながら、安全ゲートを開けてください。
- その後、ユーザーは適切なはしご降下位置に自分自身を操作して、地上まで降下を開始できます。
特徴
- これらのゲートは、反転するだけで左右両方向にスイングできます。
- 18 ~ 36 インチの範囲の開口部にフィットする多用途の調整可能なデザインを提供します。
- のこぎりや切断を必要とせず、巻尺と深穴ソケットとラチェット、レンチセット/トルクレンチ、またはナットドライバー付きインパクトドリルを使用して簡単に取り付けることができます。
- ゲートは軟鋼製で、耐久性、視認性、構造強度を高めるために安全な黄色の粉体塗装または亜鉛塗装仕上げが施されています。
- これらの自動閉鎖ゲートは、1 時間の安全性と保護のために XNUMX 万サイクル以上に耐えられるスプリングを使用しています。
- これらは、組み立て済みの部品 (ヒンジ プレート アセンブリ、フープ、キャリッジ ボルト、平ワッシャー、ナイロック ナット)、ハードウェア バッグ、およびオプションのサポート ブロック キットを含む、すぐに取り付けられるキットで提供されます。
対応アクセサリー
- ロックアウト キット: このキットは、ゲートをロックすることにより、制限エリア、中二階、または高架プラットフォームへの不正な侵入を防ぎます。
- スタンドオフ取り付けシステム: このシステムは、既存の手すりと調整可能な安全ゲートに直接取り付けて、中二階の端のプラットフォームスペースを増やし、はしご/レールを使用する作業者に掴み場所を提供します。 このシステムは、人員をはしごから高架プラットフォームまで簡単かつ安全に移動させるのに役立ちます。
- ラダーアクセサリー: Raptor Supplies は、安全ゲートの古い部品、磨耗した部品、または故障した部品を交換するための PS Doors はしごアクセサリとヒンジ プレート アセンブリなどの交換部品を提供します。
規格と承認
- CE
- OSHA
- ANSI
- CSA
よくある質問
ユーザーは必要な安全ゲートのサイズをどのように決定できますか?
ユーザーは、ある手すり/手すりから別の手すりまでの開口部を簡単に測定し、希望する開口部のサイズに応じてこれらの安全ゲートを調整できます。
亜鉛メッキまたは安全黄色粉体塗装のセーフティゲートのどちらを選択すればよいですか?
亜鉛メッキまたは亜鉛コーティングは腐食を防ぎ、屋外条件や過酷な環境でも耐久性を発揮します。 安全黄色の粉体塗装は、視認性を高めるために屋内用途で一般に使用されます。
PS Doors EdgeHalt 調節可能な安全ゲートを設置または操作する前に考慮すべき点は何ですか?
- ユーザーは、操作中にゲートの開口部/移動エリアに障害物がないことを確認する必要があります。
- 安全ゲートを設置または操作購入に進むきは、OSHA および ANSI の安全規制と会社の安全方針に従う必要があります。
- 設置する前に、ユーザーは取り付け面の構造解析を行い、すべての荷重をサポートし、安全に動作できることを確認する必要があります。
- すべての設置担当者は、ゲートの設置中、適切な落下防止用具を着用し、安全上の注意事項に従う必要があります。
- これらの安全ゲートは、故障のない効率的なパフォーマンスを確保するために適切に保守する必要があります。
これらの PS Doors EdgeHalt 調節可能な安全ゲートのトラブルシューティングのヒントは何ですか?
- ゲートのコンポーネント、留め具、機械的接続に損傷や位置ずれがないか検査する必要があります。 その後、必要に応じて、所望の設計公差を満たすように調整、修理、または交換する必要があります。
- ゲートは必要に応じて調整して、適切な位置を確保できます。
- 構造の完全性を保護するために、ユニットの仕上げを定期的に検査し、洗浄し、再塗装する必要があります。
- これらの安全ゲートは、安全かつ効率的に動作させるために、少なくとも年に一度の検査と保守点検を受ける必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サイクルタイマー
- 医療カート
- 絶縁トランス
- 扇風機コイルヒーター
- 車両部品の保護
- 掘削アクセサリー
- インパクトソケットとビット
- フードサービス調理器具と準備
- ラボろ過
- 自動車用化学薬品
- GRAINGER バケツ蓋オープナー
- MJ MAY ロールストック、3フィートX12インチ
- APOLLO VALVES 41-541シリーズレバーハンドルオスとメスの六角ショルダーエアコック
- JUSTRITE アルミヘッド
- Arrow Pneumatics 3 シリーズ Arrowfog ルブリケーター、ミッドフロー
- LEATHERHEAD TOOLS SETツール、ブリーチャーバー
- INGERSOLL-RAND エアペンシルグラインダー
- 3M 流出キット
- LOVEJOY SLD 1900 シリーズ、キーレス リジッド カップリング、メートル法
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 ライトシリーズ SN/SD プランマブロック