BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP プロセスパフォーマンスモーター、1000 RPM、50 Hz、4kW、3 相、TEFC、132 フレーム
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 16.2A @ 230V 9.6A @ 380V 9.3A @ 400V |
義務評価 | S1 |
フレーム | 132 |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 9.3 A |
絶縁クラス | F |
IP評価 | IP55 |
出力 | 4.000 kW |
相 | 3 |
速度 | 974rpm 970rpm |
スピードタイプ | シングルスピード |
同期速度 | 1,000回転 |
電圧 | 400V 380V 230V |
船の重量(kg) | 97.2 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | Amps @ volts | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20A @ 690V 6.90A @ 415V 7.20A @ 400V | - | 2873rpm 2883rpm | - | - | 112 | - | 見積依頼
| |
EMM13036-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥194,499 | ||
EMVM09114D-PP | 3 | 4.0A @ 230V 2.4A @ 380V 2.3A @ 400V | - | - | 1,444rpm 1,435rpm | 1,500回転 | 400V 380V 230V | 90 | ¥129,013 | ||
EMVM10036C-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥216,155 | ||
EMVM10036D-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥193,455 | ||
EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥233,504 | ||
EMVM13226C-PP | - | - | 5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V | - | 975rpm 978rpm | - | - | 132 | ¥190,846 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。