BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP プロセス パフォーマンス モーター、1500 RPM、50 Hz、1.1kW、3 相、TEFC、90 フレーム | AJ6VBG

BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP プロセスパフォーマンスモーター、1500 RPM、50 Hz、1.1kW、3 相、TEFC、90 フレーム

在庫あり
アイテム:AJ6VBG モデル:EMVM09114D-PP

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥129,013 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item汎用モーター
アンビエント(C)40 deg C
アンプ4.0A @ 230V 2.4A @ 380V 2.3A @ 400V
義務評価S1
フレーム90
周波数50.00 Hz
全負荷アンペア2.3 A
絶縁クラスF
IP評価IP55
出力1.100 kW
3
速度1,444rpm 1,435rpm
スピードタイプシングルスピード
同期速度1,500回転
電圧400V 380V 230V

発送情報:

船の重量(kg) 32.85
HSコード85015220
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプAmps @ volts力率速度同期速度電圧フレーム価格
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec モーター、400/380/230v、3000 Rpm、4kw、50 Hz、112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20A @ 690V 6.90A @ 415V 7.20A @ 400V-2873rpm 2883rpm--112-
見積依頼
BALDOR MOTOR EMM13036-PP プロセス パフォーマンス モーター、1000 RPM、50 Hz、3kW、3 相、TEFC、132 フレーム | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V-973rpm 977rpm--132¥194,499
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP プロセス パフォーマンス モーター、1000 RPM、50 Hz、3kW、3 相、TEFC、132 フレーム | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V--977rpm 973rpm1,000回転400V 380V 230V132¥216,155
BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP プロセス パフォーマンス モーター、1000 RPM、50 Hz、3kW、3 相、TEFC、132 フレーム | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V--977rpm 973rpm1,000回転400V 380V 230V132¥193,455
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP プロセス パフォーマンス モーター、1000 RPM、50 Hz、3kW、3 相、TEFC、132 フレーム | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V-973rpm 977rpm--132¥233,504
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP プロセス パフォーマンス モーター、1000 RPM、50 Hz、4kW、3 相、TEFC、132 フレーム | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2A @ 230V 9.6A @ 380V 9.3A @ 400V--974rpm 970rpm1,000回転400V 380V 230V132¥254,244
BALDOR MOTOR EMVM13226C-PP プロセス パフォーマンス モーター、1000 RPM、50 Hz、2.2kW、TEFC、132 フレーム | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V-975rpm 978rpm--132¥190,846

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP プロセスパフォーマンスモーター、1500 RPM、50 Hz、1.1kW、3 相、TEFC、90 フレーム
¥129,013 /単価