入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 1.0A @ 230V 0.6A @ 400V 0.6A @ 415V |
義務評価 | S1 |
フレーム | 63 |
フレーム材料 | アルミニウム |
周波数 | 50.00 Hz |
全負荷アンペア | 0.6 A |
絶縁クラス | F |
IP評価 | IP55 |
Number of Poles | 2 |
出力 | 0.180 kW |
相 | 3 |
力率 | 0.62 |
ローター慣性 | 0.00013ポンド-平方フィート |
速度 | 2,830rpm 2,820rpm |
スピードタイプ | シングルスピード |
同期速度 | 3,000回転 |
電圧 | 415V 400V 230V |
船の重量(kg) | 3.87 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | Amps @ volts | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20A @ 690V 6.90A @ 415V 7.20A @ 400V | - | 2873rpm 2883rpm | - | - | 112 | - | 見積依頼
| |
EMM13036-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥194,499 | ||
EMVM09114D-PP | 3 | 4.0A @ 230V 2.4A @ 380V 2.3A @ 400V | - | - | 1,444rpm 1,435rpm | 1,500回転 | 400V 380V 230V | 90 | ¥129,013 | ||
EMVM10036C-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥216,155 | ||
EMVM10036D-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥193,455 | ||
EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥233,504 | ||
EMVM13046D-PP | 3 | 16.2A @ 230V 9.6A @ 380V 9.3A @ 400V | - | - | 974rpm 970rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥254,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。