BALDOR MOTOR MM28904-PP プロセス パフォーマンス モーター、1500 RPM、50 Hz、125 馬力、90kW、3 相、TEFC、D280 フレーム
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
効率化 | 94.70% |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 280 |
絶縁クラス | F |
IP評価 | 55 |
kW | 90.00 kW |
装着タイプ | フットマウント |
相 | ph 3 |
評価 | 50 / 60ヘルツ |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 80 mm |
電圧 | 400/415/690/460V |
重量 | 1466.05ポンド |
船の重量(kg) | 746.55 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 85015381 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンプ | Amps @ volts | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20A @ 690V 6.90A @ 415V 7.20A @ 400V | - | 2873rpm 2883rpm | - | - | 112 | - | 見積依頼
| |
EMM13036-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥194,499 | ||
EMVM09114D-PP | 3 | 4.0A @ 230V 2.4A @ 380V 2.3A @ 400V | - | - | 1,444rpm 1,435rpm | 1,500回転 | 400V 380V 230V | 90 | ¥129,013 | ||
EMVM10036C-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥216,155 | ||
EMVM10036D-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥193,455 | ||
EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥233,504 | ||
EMVM13046D-PP | 3 | 16.2A @ 230V 9.6A @ 380V 9.3A @ 400V | - | - | 974rpm 970rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥254,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。