WALTER TOOLS Solid Carbide Extra Long Drill Bits
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DC170-20-03.175A1-WJ30EJ | 0.1250 | 分数インチ | 74 mm | DC170-20-03.175A1-WJ30EJ | 112 mm | 4.00 mm | ¥79,052 | |
B | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 0.1875 | 分数インチ | 92 mm | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 132 mm | 5.00 mm | ¥70,046 | |
A | DC170-20-04.763A1-WJ30EJ | 0.1875 | 分数インチ | 110 mm | DC170-20-04.763A1-WJ30EJ | 150 mm | 5.00 mm | ¥82,921 | |
A | DC170-20-05.556A1-WJ30EJ | 0.2188 | 分数インチ | 135 mm | DC170-20-05.556A1-WJ30EJ | 182 mm | 6.00 mm | ¥89,001 | |
B | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 0.2188 | 分数インチ | 111 mm | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 160 mm | 6.00 mm | ¥75,392 | |
B | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 0.2500 | 分数インチ | 124 mm | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 175 mm | 8.00 mm | ¥89,813 | |
A | DC170-20-06.350A1-WJ30EJ | 0.2500 | 分数インチ | 151 mm | DC170-20-06.350A1-WJ30EJ | 200 mm | 8.00 mm | ¥110,174 | |
A | DC170-20-07.144A1-WJ30EJ | 0.2812 | 分数インチ | 172 mm | DC170-20-07.144A1-WJ30EJ | 222 mm | 8.00 mm | ¥106,262 | |
B | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 0.2812 | 分数インチ | 140 mm | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 192 mm | 8.00 mm | ¥90,144 | |
A | DC170-20-07.938A1-WJ30EJ | 0.3125 | 分数インチ | 172 mm | DC170-20-07.938A1-WJ30EJ | 222 mm | 8.00 mm | ¥106,262 | |
B | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 0.3125 | 分数インチ | 140 mm | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 192 mm | 8.00 mm | ¥92,035 | |
B | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 0.3438 | 分数インチ | 148 mm | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 206 mm | 10.00 mm | ¥109,424 | |
B | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 0.3750 | 分数インチ | 165 mm | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 224 mm | 10.00 mm | ¥106,581 | |
A | DC170-20-09.525A1-WJ30EJ | 0.3750 | 分数インチ | 205 mm | DC170-20-09.525A1-WJ30EJ | 262 mm | 10.00 mm | ¥123,825 | |
A | DC170-20-09.800A1-WJ30EJ | 0.3858 | メトリック | 205 mm | DC170-20-09.800A1-WJ30EJ | 262 mm | 10.00 mm | ¥124,046 | |
B | DC170-16-09.800A1-WJ30EJ | 0.3858 | メトリック | 165 mm | DC170-16-09.800A1-WJ30EJ | 224 mm | 10.00 mm | ¥104,707 | |
A | DC170-20-10.319A1-WJ30EJ | 0.4062 | 分数インチ | 225 mm | DC170-20-10.319A1-WJ30EJ | 289 mm | 12.00 mm | ¥164,298 | |
B | DC170-16-10.319A1-WJ30EJ | 0.4062 | 分数インチ | 181 mm | DC170-16-10.319A1-WJ30EJ | 247 mm | 12.00 mm | ¥140,817 | |
B | DC170-16-11.113A1-WJ30EJ | 0.4375 | 分数インチ | 198 mm | DC170-16-11.113A1-WJ30EJ | 265 mm | 12.00 mm | ¥143,180 | |
A | DC170-20-11.113A1-WJ30EJ | 0.4375 | 分数インチ | 246 mm | DC170-20-11.113A1-WJ30EJ | 311 mm | 12.00 mm | ¥167,218 | |
B | DC170-16-11.906A1-WJ30EJ | 0.4688 | 分数インチ | 198 mm | DC170-16-11.906A1-WJ30EJ | 265 mm | 12.00 mm | ¥146,582 | |
A | DC170-20-12.700A1-WJ30EJ | 0.5000 | 分数インチ | 294 mm | DC170-20-12.700A1-WJ30EJ | 357 mm | 14.00 mm | ¥222,013 | |
A | DC170-20-14.288A1-WJ30EJ | 0.5625 | 分数インチ | 336 mm | DC170-20-14.288A1-WJ30EJ | 404 mm | 16.00 mm | ¥290,009 | |
B | DC170-16-14.288A1-WJ30EJ | 0.5625 | 分数インチ | 272 mm | DC170-16-14.288A1-WJ30EJ | 340 mm | 16.00 mm | ¥248,699 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラジオリモコン
- 過負荷リレー
- 除染シャワー供給ホース
- ガラス繊維シートフィルムとフラットストック
- 油圧カートリッジバルブ
- マーキングツール
- バイブレーター
- ターニングツール
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 鋳鉄
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/2 "ドライブメトリックソケット
- SK PROFESSIONAL TOOLS ワイヤークリンパー
- BRADY ロックアウトポーチ
- THOMAS & BETTS M2D2Mシリーズ モーターリード線切断
- EBERBACH 卓上オービタルシェーカー
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 六角ダイス
- MEMPHIS GLOVE Ninja 氷断熱作業手袋
- BALDOR / DODGE GT、パイロットフランジグリップタイトアダプターボールベアリング
- WEG ACW125W シリーズ ノーヒューズサーキットブレーカ