入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクストラロングドリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.4375 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 7 / 16 " |
フルートの長さ | 246 mm |
グレード | WJ30EJ |
リスト番号 | DC170-20-11.113A1-WJ30EJ |
材料 | 固体炭化物 |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 311 mm |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 12.00 mm |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | DE |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 0.1875 | 分数インチ | 92 mm | DC170-16-04.763A1-WJ30EJ | 132 mm | 5.00 mm | ¥73,250 | |
DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 0.2188 | 分数インチ | 111 mm | DC170-16-05.556A1-WJ30EJ | 160 mm | 6.00 mm | ¥75,392 | |
DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 0.2500 | 分数インチ | 124 mm | DC170-16-06.350A1-WJ30EJ | 175 mm | 8.00 mm | ¥89,813 | |
DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 0.2812 | 分数インチ | 140 mm | DC170-16-07.144A1-WJ30EJ | 192 mm | 8.00 mm | ¥90,144 | |
DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 0.3125 | 分数インチ | 140 mm | DC170-16-07.938A1-WJ30EJ | 192 mm | 8.00 mm | ¥94,919 | |
DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 0.3438 | 分数インチ | 148 mm | DC170-16-08.731A1-WJ30EJ | 206 mm | 10.00 mm | ¥110,461 | |
DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 0.3750 | 分数インチ | 165 mm | DC170-16-09.525A1-WJ30EJ | 224 mm | 10.00 mm | ¥112,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。