REELCRAFT 連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 1/2 インチ
形式 | モデル | フィッティングサイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S601020-25 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF(M) | 25ft。 | ¥15,669 | |
A | S601022-50 1 | 1/2 x 1/2 "NPTF(M) | 50ft。 | ¥26,424 | |
A | S601021-35 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF(M) | 35ft。 | ¥19,405 | |
B | 601021-50 1 | 1/2 x 3/8 "NPTF(M) | 50ft。 | ¥19,810 |
連結ホースアセンブリ、300 PSI、内径 1/2 インチ
Reelcraftの低圧空気/水ホースアセンブリは、空気または水を空気圧工具、空気圧縮機、およびその他の産業、建設、農業用途の機器に運ぶために使用されます。 それらは、耐食性、軽量性、柔軟性のためにナイロン編組を備えたPVC構造になっています。 これらのホースには、ツールや機器に接続するために、ホースの一端に3/8または1/2インチMNPT、他端に1/2インチMNPTの真ちゅう製カップリングが付属しています。 それらは300psiの最大圧力と150°Fの最大温度に耐えることができます。25から50フィートの範囲のホース長で利用可能なこれらの赤い色のホースアセンブリの幅広い配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハスプ
- サンディングスポンジ
- 食品廃棄物処理業者
- タイヤバランスビード
- エアスカリファイヤーアクセサリー
- ワッシャー
- マテリアルリフト
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 詮索好きな道具
- キーストック
- MUELLER INDUSTRIES EZスパン修理カップリング
- MASTER APPLIANCE ヒートツール
- DAYTON 折りたたみ椅子とテーブルの保管トラック
- NEW YORK WIRE ペットドアと窓網戸
- CS JOHNSON クイックリリースレバー
- RIDGID 伸縮式洗面器レンチ
- LABCONCO 付属品
- KIMBLE CHASE フラスコ
- SCHNEIDER ELECTRIC 押しボタン制御ステーション
- TSUBAKI MIUSシリーズ カムクラッチ