LOVEJOY ベローズクランプ式カップリング
形式 | モデル | 最大軸方向のずれ(インチ) | 軸方向のずれ | ボアA | マックス。 退屈させる | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BWC41 1/2x3/8 | +/- 0.012 | +/- 0.012 " | 1/2 "X 3/8" | 16 mm | 0.004 | 15,000 | 15,000回転 | 6 mm | ¥81,903 | |
A | BWC41 1/2x1/2 | +/- 0.012 | +/- 0.012 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 16 mm | 0.004 | 15,000 | 15,000回転 | 6 mm | ¥40,963 | |
A | BWC41 5/8x5/8 | +/- 0.012 | +/- 0.012 " | 5/8 "X 5/8" | 16 mm | 0.004 | 15,000 | 15,000回転 | 6 mm | ¥26,248 | |
B | BWLC63 5/8x3/4 | +/- 0.020 | +/- 0.020 " | 5 / 8 "x 3 / 4" | 25 mm | 0.008 | 12,700 | 12,700回転 | 10 mm | ¥49,716 | |
B | BWLC63 3/4x1 | +/- 0.020 | +/- 0.020 " | 3 / 4 "x 1" | 25 mm | 0.008 | 12,700 | 12,700回転 | 10 mm | ¥71,336 |
ベローズクランプ式カップリング
Lovejoy ベローズ クランプ スタイルのカップリングは、シャフトと電気モーター間に高いねじり剛性を提供しながら、軸方向、平行方向、角度方向のミスアライメントに対応するのに適しています。 これらのカップリングは、反動荷重を低減するためのステンレス鋼製ベローズを備えたアルミニウム ハブを備えており、一部のモデルは低慣性のためのコンパクトな設計になっています。 これらのカップリング ベローズは、12700 および 15000 rpm のオプションから選択できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAPR
- 特殊ヒューズ
- パイプレンチ
- 公安ベスト
- モルタルくわ
- ロックシステム
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ロープとロープアクセサリー
- コンピュータ用品とメディア
- 池の付属品
- BRADY 有害廃棄物ラベル
- SCHLAGE ミディアムデューティノブロックセット
- FUJI ELECTRIC 2VBFシリーズリングコンプレッサー
- BANJO FITTINGS ストレーナーボディ
- B & P MANUFACTURING アルミパレット台車
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、Vitonシール
- WRIGHT TOOL フルポリッシュコンビネーションレンチセット 12ポイント
- K S PRECISION METALS 銅箔
- HUMBOLDT 振動テーブル、3連金型
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ポリプロピレン製の厚手のカバーオール