MAIN FILTER INC。交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、250ミクロン、Vitonシール
形式 | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0421542 | 1.752 " | - | - | - | 11.14 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥12,527 | 見積依頼
|
B | MF0897662 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,115 | 見積依頼
|
B | MF0613913 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥9,115 | 見積依頼
|
A | MF0421543 | 1.752 " | - | - | - | 11.14 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥12,527 | 見積依頼
|
C | MF0422008 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,501 | 見積依頼
|
C | MF0422009 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,501 | 見積依頼
|
C | MF0422010 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,501 | 見積依頼
|
C | MF0422011 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | ¥7,501 | 見積依頼
|
D | MF0095000 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥4,960 | 見積依頼
|
D | MF0026431 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥4,960 | 見積依頼
|
D | MF0293085 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥4,960 | 見積依頼
|
D | MF0586666 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | ¥4,960 | 見積依頼
|
E | MF0613998 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 943平方インチ | 15.62 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥15,797 | 見積依頼
|
E | MF0616186 | 3.071 " | - | 305 PSI | 943平方インチ | 15.62 | 1.595 " | 3.071 " | ¥15,797 | 見積依頼
|
E | MF0616182 | 3.071 " | 305 | 305 PSI | 943平方インチ | 15.62 " | 1.595 " | 3.071 " | ¥15,797 | 見積依頼
|
F | MF0693838 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 197平方インチ | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | ¥8,435 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁キャリアサービスカートおよびバー
- 自動車用ランプと電球
- サクションディフューザーストレーナー
- IBCとタンク流出封じ込め
- エアブレーキ
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- ソーラーパネルとアクセサリー
- シャベルタンパーと掘削ツール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- コルク
- TAPCO サインポスト、スチール/アルミニウム
- KABA ILCO キーブランクタイプホテルピン6
- GTO スライドゲートオペレーター
- INGERSOLL-RAND ポータブルガス空気圧縮機
- BRADY 6002シリーズ、番号ラベル
- NIBCO 710シリーズ、ティー
- COOPER B-LINE ウェッジCクランプ
- VIKAN ほうきの柄
- GRAINGER Yストレーナー
- SMC VALVES Mhs3 シリーズ グリッパー、3 フィンガー