入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリング |
軸方向のずれ | +/- 0.012 " |
ベローズ材質 | ステンレス鋼 |
ボアA | 1/2 "X 3/8" |
ボアB | 1/2 "X 3/8" |
ボア径 | 1/2 x 3/8 " |
ボアタイプ | 退屈する |
カップリングサイズ | BWC41 |
カップリングタイプ | ベローズクランプ |
ハブ径 | 1.26 " |
ハブ素材 | アルミニウム |
キー溝 | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 14 mm |
材料 | アルミハブ、ステンレスベローズ |
最大角度のずれ | 1.2度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/- 0.012 |
マックス。 退屈させる | 16 mm |
マックス。 退屈させる | 16.00 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 212度F |
最大平行ずれ(インチ) | 0.004 |
マックス。 RPM | 15,000 |
マックス。 スピード | 15,000回転 |
最大温度範囲(F) | 212 |
最小退屈させる | 6 mm |
公称トルク | 39.83インチポンド |
外径 | 1.26 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 mm |
平行ずれ | 0.004 " |
スクリューサイズ | M4 |
ねじタイプ | クランプネジ |
サイズ | BWC41 |
形式 | ベローズクランプ |
測定システム | 帝国 |
トルク | 39.83インチポンド |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8483908040 |
原産国 | DE |
モデル | 最大軸方向のずれ(インチ) | 軸方向のずれ | ボアA | マックス。 退屈させる | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 RPM | マックス。 スピード | 最小退屈させる | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 1/2x1/2 | +/- 0.012 | +/- 0.012 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | 16 mm | 0.004 | 15,000 | 15,000回転 | 6 mm | ¥40,963 | |
BWC41 5/8x5/8 | +/- 0.012 | +/- 0.012 " | 5/8 "X 5/8" | 16 mm | 0.004 | 15,000 | 15,000回転 | 6 mm | ¥17,191 | |
BWLC63 5/8x3/4 | +/- 0.020 | +/- 0.020 " | 5 / 8 "x 3 / 4" | 25 mm | 0.008 | 12,700 | 12,700回転 | 10 mm | ¥31,237 | |
BWLC63 3/4x1 | +/- 0.020 | +/- 0.020 " | 3 / 4 "x 1" | 25 mm | 0.008 | 12,700 | 12,700回転 | 10 mm | ¥31,237 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。