CLIMAX METAL PRODUCTS H2Cシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 幅(Width) | 材料 | 個数 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H2C-100-S | 1 / 4」-28 | 1" | 2" | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 2" | ¥10,059 | |
A | H2C-125-S | 1 / 4」-28 | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 2.25 " | ¥14,148 | |
B | H2C-100 | 1 / 4」-28 | 1" | 2" | 1 / 2 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 2" | ¥3,689 | |
B | H2C-125 | 1 / 4」-28 | 1.25 " | 2.25 " | 1 / 2 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 2.25 " | ¥4,005 | |
A | H2C-075-S | 1 / 4」-28 | 3 / 4 " | 1.75 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 1.75 " | ¥10,605 | |
C | H2C-143 | 1/4"-28 x 3/4" | 1.437 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.375 " | ¥4,632 | |
D | H2C-131-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1-5 / 16」 | 2.25 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.25 " | ¥12,507 | |
D | H2C-156-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1-9 / 16」 | 2.5 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.5 " | ¥19,992 | |
C | H2C-156 | 1/4"-28 x 3/4" | 1-9 / 16」 | 2.5 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.5 " | ¥5,176 | |
D | H2C-150-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1.5 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.5 " | ¥13,850 | |
D | H2C-143-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1.437 " | 2.375 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.375 " | ¥12,796 | |
C | H2C-150 | 1/4"-28 x 3/4" | 1.5 " | 2.5 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.5 " | ¥4,842 | |
D | H2C-137-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.375 " | ¥12,565 | |
D | H2C-112-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1.125 " | 2.125 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.125 " | ¥10,937 | |
C | H2C-112 | 1/4"-28 x 3/4" | 1.125 " | 2.125 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.125 " | ¥4,111 | |
D | H2C-118-S | 1/4"-28 x 3/4" | 1.187 " | 2.125 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2.125 " | ¥12,029 | |
C | H2C-118 | 1/4"-28 x 3/4" | 1.187 " | 2.125 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.125 " | ¥4,167 | |
C | H2C-131 | 1/4"-28 x 3/4" | 1-5 / 16」 | 2.25 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.25 " | ¥4,143 | |
C | H2C-137 | 1/4"-28 x 3/4" | 1.375 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2.375 " | ¥4,802 | |
C | H2C-087 | 1/4"-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 1.875 " | ¥3,703 | |
D | H2C-106-S | 1/4"-28 x 5/8" | 1-1 / 16」 | 2" | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 2" | ¥13,366 | |
D | H2C-093-S | 1/4"-28 x 5/8" | 15 / 16 " | 1.875 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 1.875 " | ¥13,104 | |
C | H2C-081 | 1/4"-28 x 5/8" | 13 / 16 " | 1.75 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 1.75 " | ¥4,050 | |
D | H2C-081-S | 1/4"-28 x 5/8" | 13 / 16 " | 1.75 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 1.75 " | ¥10,418 | |
D | H2C-087-S | 1/4"-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 1.875 " | ¥9,269 | |
C | H2C-106 | 1/4"-28 x 5/8" | 1-1 / 16」 | 2" | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 2" | ¥3,988 | |
C | H2C-093 | 1/4"-28 x 5/8" | 15 / 16 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 1.875 " | ¥4,411 | |
C | H2C-075 | 1/4"-28 x 5/8" | 3 / 4 " | 1.75 " | 1 / 2 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 1.75 " | ¥3,440 | |
B | H2C-300 | 3 / 8」-24 | 3" | 4.5 " | 3 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.5 " | ¥19,414 | |
B | H2C-293 | 3 / 8」-24 | 2-15 / 16」 | 4.5 " | 3 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.5 " | ¥16,815 | |
B | H2C-275 | 3 / 8」-24 | 2.75 " | 4.25 " | 3 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.25 " | ¥21,199 | |
B | H2C-243 | 3 / 8」-24 | 2.437 " | 4" | 3 / 4 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4" | ¥19,841 | |
A | H2C-300-S | 3 / 8」-24 | 3" | 4.5 " | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 4.5 " | ¥92,700 | |
E | H2C-600 | 3 / 8」-24 | 6" | 7.375 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 7.25 " | ¥104,518 | |
F | H2C-350 | 3 / 8」-24 | 3.5 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.75 " | ¥25,476 | |
G | H2C-393-S | 3 / 8」-24 | 3-15 / 16」 | 5.437 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 5.25 " | ¥79,804 | |
G | H2C-400-S | 3 / 8」-24 | 4" | 5.437 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 5.25 " | ¥90,835 | |
G | H2C-443-S | 3 / 8」-24 | 4.437 " | 5.937 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 5.75 " | ¥139,614 | |
G | H2C-337-S | 3 / 8」-24 | 3.375 " | 4.937 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 4.75 " | ¥58,516 | |
G | H2C-325-S | 3 / 8」-24 | 3.25 " | 4.687 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 4.5 " | ¥57,819 | |
E | H2C-550 | 3 / 8」-24 | 5.5 " | 6.875 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 6.75 " | ¥66,907 | |
F | H2C-400 | 3 / 8」-24 | 4" | 5.437 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 5.25 " | ¥34,892 | |
F | H2C-393 | 3 / 8」-24 | 3-15 / 16」 | 5.437 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 5.25 " | ¥40,927 | |
G | H2C-450-S | 3 / 8」-24 | 4.5 " | 5.937 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 5.75 " | ¥128,798 | |
G | H2C-493-S | 3 / 8」-24 | 4-15 / 16」 | 6.375 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 6.25 " | ¥172,080 | |
G | H2C-500-S | 3 / 8」-24 | 5" | 6.375 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 6.25 " | ¥177,229 | |
F | H2C-343 | 3 / 8」-24 | 3.437 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.75 " | ¥26,957 | |
G | H2C-343-S | 3 / 8」-24 | 3.437 " | 4.937 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 4.75 " | ¥126,314 | |
F | H2C-337 | 3 / 8」-24 | 3.375 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.75 " | ¥20,119 | |
G | H2C-550-S | 3 / 8」-24 | 5.5 " | 6.875 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 6.75 " | ¥173,776 | |
G | H2C-600-S | 3 / 8」-24 | 6" | 7.375 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 7.25 " | ¥176,049 | |
E | H2C-443 | 3 / 8」-24 | 4.437 " | 5.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 5.75 " | ¥60,913 | |
E | H2C-450 | 3 / 8」-24 | 4.5 " | 5.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 5.75 " | ¥61,019 | |
F | H2C-325 | 3 / 8」-24 | 3.25 " | 4.687 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.5 " | ¥26,128 | |
E | H2C-493 | 3 / 8」-24 | 4-15 / 16」 | 6.375 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 6.25 " | ¥74,589 | |
E | H2C-500 | 3 / 8」-24 | 5" | 6.375 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 6.25 " | ¥70,227 | |
G | H2C-350-S | 3 / 8」-24 | 3.5 " | 4.937 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 4.75 " | ¥60,985 | |
H | H2C-318-S | 3/8 "-24 x 1 | 3.187 " | 4.75 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 4.5 " | ¥113,254 | |
H | H2C-425-S | 3/8 "-24 x 1 | 4.25 " | 5.688 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 1 | -40度から800度F | 5.5 " | ¥112,493 | |
I | H2C-525 | 3/8 "-24 x 1 | 5.25 " | 6.813 " | 7 / 8 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 6.75 " | ¥68,248 | |
I | H2C-318 | 3/8 "-24 x 1 | 3.187 " | 4.75 " | 7 / 8 " | 鋼 | 1 | 0度から300度F | 4.5 " | ¥22,433 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リバーシブル排気および供給ファン
- 冷暖房ツール
- ライトメーター
- ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン
- 乾燥機の交換用乾燥剤
- 排気ファン
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ガスケット
- ジェネレータ
- バッグとバッグアクセサリー
- NIBCO ブロンズインラインボールバルブ、FNPTxホースキャップ
- PHOENIX 手すりキット
- USA SEALING ゴムシート、ネオプレン
- SHUR-LINE ディスプレイとマーチャンダイザー
- TB WOODS SynchronousPlusTLベルトスプロケット
- THOMAS & BETTS TV14シリーズの断線
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、9 / 16-32 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フラッシュ スタイル レデューサー ブッシング、スピゴット x ソケット
- BALDOR / DODGE HT シンクロベルト
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、140HCBM、エラストマーカップリング