入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1.125 " |
クリアランス径 | 2.125 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | ステンレス鋼 |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から800度F |
外径 | 2.125 " |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
スクリューサイズ | 1/4"-28 x 3/4" |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.4 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 幅(Width) | 材料 | 個数 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2C-325 | 3 / 8」-24 | 3.25 " | 4.687 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.5 " | ¥26,129 | |
H2C-337 | 3 / 8」-24 | 3.375 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.75 " | ¥20,119 | |
H2C-343 | 3 / 8」-24 | 3.437 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.75 " | ¥26,957 | |
H2C-350 | 3 / 8」-24 | 3.5 " | 4.937 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 4.75 " | ¥25,476 | |
H2C-393 | 3 / 8」-24 | 3-15 / 16」 | 5.437 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 5.25 " | ¥40,927 | |
H2C-400 | 3 / 8」-24 | 4" | 5.437 " | 7 / 8 " | 黒酸化物鋼 | 2 | 0度から300度F | 5.25 " | ¥34,892 | |
H2C-325-S | 3 / 8」-24 | 3.25 " | 4.687 " | 7 / 8 " | ステンレス鋼 | 2 | -40度から800度F | 4.5 " | ¥57,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。