LENOX TOOLS Bi-Metal Reciprocating Saw Blades
形式 | モデル | 戻る | ブレードの長さ | パックサイズ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21089960GR | 湾曲しました | 9" | 5 | 7 / 8 " | 5 | ¥12,779 | |
B | 20576800RG | ストレート | 8" | 2 | 3 / 4 " | 2 | ¥5,316 |
バイメタルレシプロソーブレード
Lenoxレシプロソーブレードは、メンテナンス、金属加工、解体の用途で、木材、金属、金属片や工具を切断します。 それらは、ブレードが壊れたり粉々になったりすることなく曲がることができるようにバイメタルで構成されており、金属表面に沿ってまっすぐにカットするために4インチあたり24〜1歯の超硬グリットを備えています。 これらのブレードは、最先端に沿って高速ブラストを提供するパワーブラストテクノロジーを備えており、耐久性を高め、ブレードを強化します。 コード付きまたはコードレスのレシプロソーに取り付けるための2/3インチのユニバーサルシャンクを備えたストレートまたはテーパーバックがあります。 12〜XNUMXインチの長さで利用できる、これらのレシプロソーブレードの幅広い範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- IECミニチュアサーキットブレーカ
- HVLPスプレーガン
- スパナと消火栓レンチ
- 熱電対アダプター
- トーションスプリング
- エンジン駆動ポンプ
- キーコントロールの識別
- 室内空気質
- ハンドランプとポータブルランプ
- 空気圧モーター
- EDWARDS SIGNALING 交換用ガラス棒
- BRADY 訪問者の期限切れバッジ
- PROTO すきまゲージ0.005インチ
- SMITH BEARING トラックローラー、フランジ付き、エキセントリック
- BANJO FITTINGS ホースクランプ、ステンレス鋼
- AMS 土壌プランジャー
- EATON FDCE シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、F フレーム
- EATON ヨークアセンブリ
- VESTIL HIPMシリーズ高層リフトトラック
- NIBCO フラッシュDWVブッシュ、ABS