EATON FDCE シリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、F フレーム
Eaton FDCE シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ (MCCB) は、短絡状態や過電流などの障害から電気機器を保護するために使用されます。 データセンターや再生可能エネルギーシステムでの使用に適しています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FDCE316033W | ¥2,355,231 | 見積依頼
|
A | FDCE322533L | ¥2,455,990 | 見積依頼
|
A | FDCE322533W | ¥2,355,231 | 見積依頼
|
A | FDCE308033L | ¥2,210,391 | 見積依頼
|
A | FDCE316033L | ¥2,455,990 | 見積依頼
|
A | FDCE308033W | ¥2,205,665 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton FDCE シリーズの完全な MCCB には LS トリップがあり、誤ったトリップを防ぐために迅速な応答時間を保証します。
- これらは、監視デバイスや SCADA システムとの統合を容易にする Digitrip 310 rms デジタル信号処理テクノロジーを備えています。
- これらの MCCB には、取り付けの柔軟性と高い熱耐久性を実現する F フレームが付いています。
よくある質問
Eaton FDCE シリーズの完全な MCCB はどのような極構成を備えていますか?
3極構成。
これらの完全な MCCB の現在の定格は何ですか?
- 80A
- 60A
- 225A
遮断器を操作する前に点検するポイントは何ですか?
- サーキットブレーカーの周囲の清潔な環境を維持するには、エンクロージャを使用し、ほこり、汚れ、グリース、湿気、その他の汚染物質を取り除きます。
- ユニットのオンとオフを数回行って、トグルアクチュエータなどの機械的リンケージが自由に動くことを確認します。
- オプションの場合は、ユニットの下部にあるプッシュツートリップ ボタンを押して、回路ブレーカーの機械的テストを実行します。
- ユニットに亀裂、欠け、変色、過熱などの損傷の兆候がないかどうかを検査します。
- 端子とコネクタを締めて、取り付け金具を調べます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 化学中和剤
- マシンガード
- 緊急避難所のヒーターとエアコン
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- パイプ継手
- 遮断弁
- ブラシローラーとトレイ
- 備品
- セキュリティアラームと警告
- 屋内HIDフィクスチャ
- APPROVED VENDOR レバー式ドアホルダー
- DAYTON 多段ろ過空気清浄機、プラスチック、単相
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-20 Un
- LUBESITE 200シリーズグリースフィーダ
- EATON DKシリーズ 完全モールドケース遮断器、Kフレーム
- NILFISK 真空フィルター
- ONSRUD 彫刻ツールセット
- SMC VALVES Vv81シリーズマニホールド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ CDDS一減速減速機