DAYTON 多段濾過空気清浄機 プラスチック製 単相
形式 | モデル | エアーフロー | 深さ | 高さ | 騒音レベル | タイプ | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPB9 | 27/49/78CFM | 8-1 / 2」 | 12.5 " | 26 | HEPAで3ステージ | 39 | 17.75 " | ¥39,121 | |
A | 2HPB8 | 27/49/78CFM | 8-1 / 2」 | 12.5 " | 26 | HEPAで4ステージ | 39 | 17.75 " | ¥21,655 | |
B | 2HPB2 | 41/68/197CFM | 9-1 / 2」 | 24.75 " | 68 | 5ステージHEPAおよびUV | 120 | 16.437 " | ¥112,399 | |
B | 2HPB1 | 41/68/197CFM | 9-1 / 2」 | 24.75 " | 68 | 4ステージHEPA | 98 | 16.437 " | ¥62,513 |
多段ろ過空気清浄機、プラスチック、単相
Dayton 空気清浄機は、屋内の空気を臭い、ほこり、細菌から清潔に保ち、商業施設や製造施設の湿度を制御するように設計されています。 これらのポータブルユニットは、汚染物質や有害な粒子(ほこり、煙、花粉など)を効率的に削減/除去する高周波プラズマ技術を備えており、酸素含有量を高め、空気を新鮮にします。 プレフィルター、HEPA、活性炭の 99.7 つのフィルターとほこりセンサーと臭気センサーを組み合わせて使用し、最大 2% の効率で室内空気の汚染をほぼ除去します。 一部のモデルには、有害な VOC (揮発性有機化合物) を制御するために UV 電球の下で動作する TiO26 光触媒フィルターが搭載されています。 これらの空気清浄機は、68 および XNUMX dBA の騒音レベルからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 精密ナットドライバー
- 掃除機を買う
- 金属加工機械付属品
- 高圧洗浄機モーター
- 手袋と手の保護具
- ファンブレードとプロペラ
- 呼吸器の
- 緊急時への備え
- 電子
- MAXPURE フェルール
- METRO ソリッドシェルフ21x42インチ
- STRANCO INC RUMシリーズ、反射文字ラベル
- BANJO FITTINGS ピンチバルブ、EPDM
- DIXON ホースバーブ
- CONDOR アルミニウム製、安全標識、幅 10 インチ
- APOLLO VALVES 61-600シリーズインラインソフトシートチェックバルブ
- ANVIL J55スエージニップル
- Cementex USA 深肉絶縁ソケット 3/4インチ角ドライブ
- KESON SNRシリーズ スチールロングテープ