DAYTON 2HPB2ポータブル空気清浄機Uv41 / 68/197 Cfm
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
アイテム価格 | ポータブル空気清浄機 |
エアーフロー | 41/68/197CFM |
色 | グレー |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 9-1 / 2」 |
終了 | プラスチック |
高さ | 24.75 " |
Hz | 60 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
騒音レベル | 68 |
タイプ | 5ステージHEPAおよびUV |
電圧 | 120 |
出力 | 120 |
幅(Width) | 16.437 " |
船の重量(kg) | 11.31 |
船高(cm) | 71.37 |
船の長さ(cm) | 50.04 |
船幅(cm) | 32.77 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。