SUPER-STRUT ET727シリーズ スイベルループハンガー
形式 | モデル | パイプサイズ | |
---|---|---|---|
A | ET727-1 | 1" | 見積依頼
|
A | ET727-1-1 / 4 | 1-1 / 4」 | 見積依頼
|
A | ET727-1 / 2 | 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | ET727-2 | 2" | 見積依頼
|
A | ET727-3 / 4 | 3 / 4 " | 見積依頼
|
ET727シリーズスイベルループハンガー
Super-Strut ET727 シリーズ スイベル ループ ハンガーは、銅管の吊り下げと固定に使用されます。 これらのハンガーは、吊り下げたアイテムを確実にサポートするスチール製で、スイベル機構を備えたループ形状になっており、さまざまなサイズのチューブに対応するためのハンガーの調整と位置決めが簡単に行えます。 異種金属を分離するための GoldGalv 亜鉛メッキバリアを備えており、最大荷重 400 ポンドに耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアハックソー
- 高電圧プローブメーター
- サントプレンチューブ
- ケーブル高さ計
- ストリップチャート温度レコーダー
- 懐中電灯
- ハンマーと打撃ツール
- スプロケットと検査サービスドア
- 油圧シール
- ブロンズ
- CONDOR カラビナ
- MAYHEW TOOLS プロピンパンチ
- NEW PIG 流出キット/ステーション、バケット
- APPROVED VENDOR ドレンコックMnpt
- BANJO FITTINGS オスアダプタースイープ
- AME INTERNATIONAL ビーズブレーカー
- NOTRAX クッションスタット静電放電マット
- GENERAL PIPE CLEANERS ジェットアクセサリーホース
- SPEARS VALVES CPVC90度ストリートエルボー
- CAMPBELL スプリング スナップ リンク