入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 皿穴 |
本体径 | 5 / 8 " |
切削能力 | 5 / 8 " |
終了 | コーティングされていない |
開先角度 | 110度 |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 3 |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 1" |
タイプ | センターリーマ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207600061 |
モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50121 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥3,882 | |
50121-TIN | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥3,659 | |
50141-TIN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,441 | |
50341 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | コーティングされていない | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥7,966 | |
50349-TIN | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 錫 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥9,479 | |
50381 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,185 | |
50389-TIN | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,979 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。