BALDOR MOTOR ZDPM25075-BV ベクトルデューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、75 hp、TEBC、FL2578 フレーム
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベクトルモーター |
エンクロージャタイプ | TEBC |
フレーム材料 | アルミニウム |
サイズ | FL2578 |
全負荷アンペア | 81.8/76.8 |
HP | 75馬力 |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | フットマウント |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1.00 |
電圧 | 460 V |
重量 | 642ポンド |
船の重量(kg) | 243 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | サイズ | HP | 出力 | 相 | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | ¥2,914,324 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | ¥2,933,104 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,064,213 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,296,698 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,296,698 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,085,079 | |
ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,154,461 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。