ジェットツールズ 横型バンドソー
形式 | モデル | RPM | アンペアAC | 切断角度 | 速度 | 電圧 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 414461 | 1700 | 13.8 | 0度45度 | 85/125/200fpm | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | ¥300,111 | |
B | 414473 | 1720 | 15 | 45度 | 82/132/210/330fpm | 230 | 2 | 68 " | 43 " | ¥1,379,605 | |
C | 414468 | 1720 | 18/9 | 90度 | 145/208/255fpm | 115/230 | 1.5 | 66 " | 42 " | ¥1,143,949 | |
D | 413460 | 1720 | 16 | 45と90度 | 145/208/255fpm | 115/230 | 1 | 51 " | 43 " | ¥588,892 | |
E | 414457 | 1725 | - | - | 80/120/200 | 115/230 | 1/2 | 42 " | 44 " | ¥291,703 | |
F | 414476 | 1725 | - | - | 82〜262 | 230/460 | 3 | 87 " | 53 " | ¥3,207,948 | 見積依頼
|
G | 414478 | 1725 | 8.0 | - | 100〜350 | 230 | 2 | 75.5 " | 41 " | ¥1,577,918 | 見積依頼
|
H | 414467 | 1725 | - | - | 157/314 | 230 | 1.5 | 51 " | 59.25 " | ¥1,030,057 | |
I | 414453 | 1725 | 9.0/4.5 | - | 85/125/200 | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | ¥328,973 | |
J | 414464 | 1725 | - | - | 137/275 | 230 | 1 | 47 " | 56.5 " | ¥755,091 | |
K | 414472 | 1725 | 18/9 | 0度45度 | 100〜350 fpm | 110/220 | 1.5 | 79 " | 41 " | ¥1,551,723 | 見積依頼
|
L | 414450 | 1725 | 18/9 | 45度 | 82/132/170/235fpm | 115/230 | 1.5 | 23 " | 48 " | ¥949,350 | |
M | 414466 | 1725 | - | - | 135/197/256 | 115/230 | 1 | 51.5 " | 44 " | ¥816,754 | |
N | 414476-4 | 1725 | - | - | 82〜262 | 440 | 3 | 87 " | 53 " | ¥3,190,001 | 見積依頼
|
O | 414471 | 1725 | - | - | 80/260 | 230/460 | 3 | 84 " | 55 " | ¥3,499,569 | 見積依頼
|
P | 414499 | 1725 | 4.0 | - | 100〜350 | 460 | 2 | 75.5 " | 41 " | ¥1,651,282 | 見積依頼
|