JET TOOLS 414453水平バンドソー1 / 2hp 115 V
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
アイテム価格 | 水平バンドソー |
アンペアAC | 9.0/4.5 |
刃の厚さ | 0.025 " |
切削能力長方形 | 7-1 / 2 "5" |
切削能力ラウンド | 5" |
切削能力スクエア | 5" |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
最大刃の長さ | 68-1 / 2」 |
最大ブレード幅 | 1 / 2 " |
マイター容量 | 90度 |
全体の深さ | 37 " |
全体の高さ | 37 " |
全幅 | 16 " |
相 | 単発講座 |
RPM | 1725 |
速度 | 85/125/200 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 72.9 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8461508020 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | RPM | アンペアAC | 切断角度 | 速度 | 電圧 | HP | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414468 | 1720 | 18/9 | 90度 | 145/208/255fpm | 115/230 | 1.5 | 66 " | 42 " | ¥1,143,949 | ||
413460 | 1720 | 16 | 45と90度 | 145/208/255fpm | 115/230 | 1 | 51 " | 43 " | ¥588,892 | ||
414473 | 1720 | 15 | 45度 | 82/132/210/330fpm | 230 | 2 | 68 " | 43 " | ¥1,379,605 | ||
414450 | 1725 | 18/9 | 45度 | 82/132/170/235fpm | 115/230 | 1.5 | 23 " | 48 " | ¥949,350 | ||
414461 | 1700 | 13.8 | 0度45度 | 85/125/200fpm | 115 | 1/2 | 37 " | 37 " | ¥288,787 | ||
414472 | 1725 | 18/9 | 0度45度 | 100〜350 fpm | 110/220 | 1.5 | 79 " | 41 " | ¥1,551,723 | 見積依頼
| |
414471 | 1725 | - | - | 80/260 | 230/460 | 3 | 84 " | 55 " | ¥3,499,569 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。