アイテム価格 | スイベルコネクタ |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | クロムメッキ |
ホース接続 | (M)NPTxホースバーブ |
インレット | 1 / 4 "NPT |
材料 | 鋼 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
アウトレット | 1/4 "クイックコネクト |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
シール | NBR |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。