ファンと制限の制御
扇
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 424036-1 | ¥121,665 | 見積依頼 | |||
B | 00-424940-00001 | ¥43,855 | ||||
A | 497551-22 | ¥135,983 | 見積依頼 | |||
C | 00-424940-00002 | ¥68,669 | ||||
D | 00-715127 | ¥68,272 | 見積依頼 | |||
E | 00-718156 | ¥58,616 | 見積依頼 |
サーモスタット制限プレナム
スナップディスク制御、自動リセット
形式 | モデル | 深さ | 差動プローブ | 高さ | 温度。 範囲 | タイプ | 電圧範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6UDZ2 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UDZ7 | ¥1,453 | ||||||||
A | 6UDZ8 | ¥1,487 | ||||||||
A | 6UEA1 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UDY9 | ¥1,487 | ||||||||
A | 6UDZ3 | ¥1,453 | ||||||||
A | 6UDZ6 | ¥1,483 | ||||||||
A | 6UEA5 | ¥1,487 | ||||||||
A | 6UEA4 | ¥1,453 | ||||||||
A | 6UDZ9 | ¥2,635 | ||||||||
A | 6UEC0 | ¥1,527 | ||||||||
A | 6UEA8 | ¥1,453 | ||||||||
A | 6UEA2 | ¥1,536 | ||||||||
A | 6UDZ0 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UEA9 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UDZ1 | ¥1,487 | ||||||||
A | 6UEA6 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UEA3 | ¥1,536 | ||||||||
A | 6UDZ4 | ¥1,553 | ||||||||
B | 6UEC1 | ¥2,571 | ||||||||
A | 6UEA7 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UDZ5 | ¥1,459 | ||||||||
A | 6UDY8 | ¥1,442 | ||||||||
A | 6UEA0 | ¥1,442 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | L4064B2228 | ¥46,274 | |
A | L4064B2210 | ¥49,110 | |
A | L4064B2236 | ¥41,497 |
ファンと限界温度範囲
ファン/制限制御、挿入タイプ
温度トランスデューサー華氏40度から300度
プレナムサーモスタット
ファンと制限の制御
ファンと制限の制御
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MFDFUSE | ¥966 | ||
B | CR87-21 | ¥8,421 | ||
A | S20120F7 | ¥6,644 | ||
A | CR87HT | ¥118,224 | ||
A | 30-OS | ¥15,533 | ||
A | DSP1000 | ¥30,092 | ||
A | L320 | ¥922 | ||
C | DA86420 | ¥5,518 | ||
D | BPV78 | ¥4,993 | ||
A | CR15B | ¥12,681 | ||
A | LD225 | ¥2,074 | ||
E | CP801 | ¥33,628 | ||
F | SLP2565 | ¥4,383 | ||
A | LPT | ¥75,866 | ||
G | HVT2 | ¥597 | ||
A | SL2691 | ¥2,947 | ||
H | SM550 | ¥3,478 | ||
I | SHM290 | ¥3,701 | ||
A | Q113 | ¥7,110 | ||
A | PRO41 | ¥2,222 | ||
J | STC5257 | ¥939 | ||
K | STC5300 | ¥1,047 | ||
A | STC4283 | ¥374 | ||
L | FC1214 | ¥425 | ||
M | FC1820 | ¥439 |
ファンと制限の制御
ファンおよびリミット制御、25 °F 215 °F スイッチが閉じる
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
141-0530 | CT7WTN | ¥25,795 |
制御インターロック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UC1 | AD8FZF | ¥49,370 |
送風ファン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
718366 | AU4WEZ | ¥59,704 | 詳細を参照してください。 |
ファンライトデカール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
718847 | AU4WHM | ¥4,454 | 詳細を参照してください。 |
ファンと制限の制御
ファンおよび制限制御は、ファン/ブロワーを調整するために設計されており、パンクを防ぐための上限安全制御メカニズムとしても機能します。 Raptor Supplies AKG、Honeywell、Supcoなどのブランドのこれらのファン制限制御スイッチを幅広く提供しています。 ホワイトロジャーズ とバルカンハート。 Honeywell手動ファンリミットスイッチ 設定温度ポイントを無効にすることで継続的なファン動作を実現し、取り外し可能な固体銅ジャンパーとスロット付き取り付け穴を備えているため、すばやく取り付けることができます。 また、他のフラッシュマウントファンおよび制限コントロールと互換性があり、5、8、および11インチの要素長で利用できます。
詳細はこちら
- 配管設備
- アンカー
- キーストック
- 溶接棒とワイヤー
- ワイヤークロス
- バンドクランプ
- 温度および湿度トランスデューサー
- 真空パッド
- コンクリートグラブとスラブトング
- マンホールハウジングリフター
- APACHE MILLS ラバーエントランスマット、ソリッドマット織り
- BOSCH 小型部品保管システム
- QORPAK クロージャー38mmナチュラル
- BUSSMANN MDQ-V シリーズ ガラスおよびセラミック ヒューズ
- 3M 自動暗くなるフィルター、Bluetooth対応
- ZSI-FOSTER ABRシリーズ、ロッドアングルプッシュインストール付きアングルブラケット
- SPEARS VALVES PVC SRスレッドYパターンバルブ
- INSIZE 測定ツールキット
- NIBCO フラッシュ DWV レデューシング アダプター、PVC
- RUBBERMAID 交換用バッグ