入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
アンペアAC | 20 |
導体材料 | 銅 |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
ゲージ/導体 | 12/10 |
ジャケットカラー | グレー |
最大電圧 | 600 VAC |
プラグエンド | 男性/女性/女性 |
プラグタイプ | 6線式および4線式 |
タイプ | スーパーニュートラル、絶縁接地、フェーズタップ |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
モデル | アンペアAC | ゲージ/導体 | プラグタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TX2304002304T00 | 20 | 12 | 4ワイヤー | フィードスルー、隔離された地面 | ¥40,411 | |
TX2306002304B00 | 20 | 12/10 | 6線式および4線式 | スーパーニュートラル、絶縁接地、B相タップ | ¥44,083 | |
TX2306002304C00 | 20 | 12/10 | 6線式および4線式 | スーパーニュートラル、孤立した地面、Cフェーズタップ | ¥45,946 | |
TX2306002306T00 | 20 | 12/10 | 6ワイヤー | フィードスルー、スーパーニュートラル、孤立した地面 | ¥46,040 | |
TX3004003004T00 | 30 | 10 | 4ワイヤー | フィードスルー | ¥47,910 | |
TX2003002003T00 | 20 | - | 3ワイヤー | フィードスルー | ¥29,203 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。