入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
正確さ | +/- 2% |
風速精度 | +/- 2% |
風量 | 0から999,900 CFMへ |
オートパワーオフ | はい |
バッテリタイプ | 9V |
校正証明書 | はい |
コード長 | 3.9フィートのケーブル |
データホールド | はい |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | デュアル9999カウントLCD |
インタフェース | RS-232 |
電源 | 9Vバッテリー |
プローブサイズ | 直径2.8インチ |
解像度 | 1fpm |
センシング方法 | 回転ベーンとサーミスタ |
ストレージ容量 | 最小/最大 |
温度正確さ | +/- 1.5 F |
温度。 範囲 | 32から176 F |
タイプ | 金属ベーン |
ベーン素材 | 金属 |
速度(FPM) | 100〜6890 |
速度(ノット) | 0.4〜33.8 |
速度(KPH) | 0.7〜72 |
速度(MPH) | 1.1〜78.3 |
速度(MPS) | 0.5〜35 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 28.58 |
HSコード | 9026804000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | データホールド | 正確さ | 風量 | ディスプレイ | インタフェース | 出力タイプ | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL350 | 風速計 | はい | - | 0 ~ 1,907,000 CFM/0 ~ 54,000 CMM | 9999カウントLCD | RS-232 | RS-232 | ACアダプターまたはバッテリー | ¥149,206 | ||
407113 | 風速計 | はい | +/- 2% | 0から999,900 CFMへ | 大型9999カウントLCDデジタル | RS-232 | - | 9Vバッテリー | ¥100,025 | ||
AN100 | 風速計 | はい | +/- 3% | 0から9999 CFMへ | 1999カウントLCD | - | - | 9Vバッテリー | ¥42,978 | ||
AN200 | IR温度付き風速計 | はい | +/- 3% | 0から999,999 CFMへ | 1999カウントLCD | - | - | 9Vバッテリー | ¥56,478 | ||
45158 | 風速計 | はい | +/- 3% | - | 9999カウントLCD | - | - | CR2032バッテリー | ¥30,342 | ||
407119 | 風速計 | はい | - | 0から1,271,200 CFMへ | マルチラインLCD | RS-232 | - | (4)単三電池 | ¥139,916 | ||
AN300 | 風速計 | はい | +/- 1.5% | 0から99999 CFMへ | デュアルLCD | - | - | 電池 | ¥73,952 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。