入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 風速計 |
正確さ | -/+1.5% |
風速精度 | -/+ 1.5% |
周りの派遣社員。 範囲 | 5度125度までF |
ケーブル長 | 6のフィート |
数字を表示する | 4 1/2 桁 |
タイプを表示します。 | バックライト付きディスプレイ |
終了 | アルマイト |
流速範囲 | 40〜5000 FPM |
最大動作温度。 | -20度212度までNS |
電源要件 | 9V |
プローブ長 | 8" |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
反応時間 | 風速と体積風量の場合は 1 秒、温度の場合は 1.5 秒相対湿度 XNUMX 秒 |
カスタマーサービス | 乾燥したきれいな空気 |
稼働率 | 乾燥したきれいな空気 |
温度正確さ | -/+0.9度F @ 77 度F |
温度。 範囲 | -20度212度までNS |
ベーン素材 | アルミニウム |
速度 | 40〜5000 FPM |
船の重量(kg) | 1.31 |
プロダクト | モデル | タイプを表示します。 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
471B-1 | LCD | -/+0.5度F @ 32 度122度までF、-/+ 1.5 度F @ 残りの範囲 | -40度212度までNS | ¥155,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。