ADVANCE TABCO DTS-S70-120Lストレートソイルディッシュテーブル、LR、10-1 / 2インチHバックスプラッシュ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スカラリーシンク |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 111.76 |
船の長さ(cm) | 302.26 |
船幅(cm) | 76.2 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
DTS-S30-108L | ¥649,971 | 見積依頼
|
DTS-S30-108R | ¥649,971 | 見積依頼
|
DTS-S30-120L | ¥695,454 | 見積依頼
|
DTS-S30-120R | ¥695,454 | 見積依頼
|
DTS-S30-144L | ¥804,919 | 見積依頼
|
DTS-S30-144R | ¥804,919 | 見積依頼
|
DTS-S30-36L | ¥470,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。