Sleek Shields チャンバーロックテクノロジー
Advance Tabco の特許取得済みのチャンバー ロック技術は、フード シールド ガラスを 15 度間隔でロックし、前面ガラスを簡単に回転させて洗浄をより効率的にします。 陽極酸化アルミニウム製で、耐久性、耐食性、シームレスな外観を実現するサテン仕上げが施されています。
1929 年以来、Advance Tabco, Inc. は、高品質のステンレス鋼製の作業テーブル、業務用シンク、洗面台などの幅広い製品ラインを提供してきました。 続きを読む
最適な収納スペースを利用できるように設計されたステンレス製のパススルーシェルフとバルク収納ラックが含まれています。 XNUMX層およびXNUMX層のシェルフ構成で利用可能。 キッチンカウンターや注文テーブルでの使用に適しています
かさばるアイテムや食品を床から安全に保管および保管するのに役立ちます。 引っ掛かりのない表面を備えているため、危険な環境への暴露に耐えるために、簡単なロードと簡単なクリーニングおよびアルミニウム仕上げが容易になります
特定の Advance Tabco パンパンラックの交換用キャスターとして使用できます。 内蔵ブレーキによりパンラックを固定し、簡単に荷物の積み降ろしが可能です。
シェルフごとに最大150ポンドの機器またはツールをサポートできるIビームシェルフ。 また、こぼれたものを封じ込めたり、キッチン用品や乾物を保管したりするのに役立つ、マリンエッジとポットフック(一部のモデル)が装備されています
商業レストラン、カフェ、ジュースバーの日々の需要を満たすのに適しています。 最大2000ポンドの均等に分散された重量を保持できます。 乾燥および加熱された環境で卓越した耐久性を提供するためのクロムコーティングを備えています
調整可能で多層の壁取り付けワイヤー棚システムを迅速かつ簡単に設置する際にオペレーターを支援するために使用される取り付けハードウェア
瓶ビールと缶入り飲料を分離し、それに応じてラックを複数のコンパートメントに分割するために使用されるステンレス鋼の取り外し可能なビールボックスオーガナイザーと仕切り
頑丈なアルミニウムシートから製造され、3インチのキャスターでさらに支えられており、ドリーが狭い廊下や鋭い角を移動するのを助けます。 積み込みが簡単で手間のかからない輸送施設を提供する
カウンタートップエッジを備えた耐久性のある16ゲージ304ステンレス鋼トップ、18ゲージ430ステンレス鋼ベース、およびXNUMXつのスイベルキャスター(XNUMXつはブレーキ付き)と統合されているため、簡単に移動できます。 隣接する表面に一致するようにさらに研磨された露出溶接領域を備えています
5つの固定通貨コンパートメントと5つの固定コインコンパートメントを装備。 書類、領収書、クーポンを保管するための取り外し可能なプラスチックトレイと、セキュリティを強化するためのロックカバーとさらに統合されています
キー、南京錠、パネル、収納ブラケットなど、さまざまな取り付けアクセサリが含まれています
ガラス製品を安全に保管および保管するために使用される密閉型ガラスラックキャビネット。 フラットトップとオープンフロントのデザインが特徴で、保護と簡単なアクセスを同時に提供します。 さらに、3 つのガラスラックスライドと調節可能な給弾脚が装備されています。
コーナーバンパー、プルハンドル、壁掛けキャビネットで使用するための追加の固定ミッドシェルフなど、さまざまな設置アクセサリ
側面、中央、背面がすべて溶接されて単一の剛性構造を形成するユニボディデザインが特徴です。 清潔な食器の保管に最適です。 一般的な棚と比較して約XNUMX倍のストレージ容量を提供します
食器、調理器具、乾物や缶詰などの日用品の保管に使用されます。 化学薬品容器をきちんと保管できるステンレス製の固定棚と、湿気の蓄積を防ぐ通気孔付きサイドパネルが特徴です。
プラットフォームトラックやカートの衝撃によって引き起こされる工場や倉庫の壁の損傷を軽減するように設計された全周バンパーガード
浴槽や汚れた皿の輸送に適したバスボックスカート。 頑丈なアルミニウム構造と5インチのステムボルト式スイベルキャスターが特徴で、鋭くタイトなコーナーでの移動が簡単です。 最大3つのバスボックスを保持できます
スムーズな可動性を実現するポリスイベルキャスターと、壁や物体を衝撃荷重から保護するドーナツバンパーを装備。 光沢のある外観のためにクローム仕上げでコーティングされています
野菜の切り刻み、ハンバーガーのパテのプレス、生地のこね、焼き菓子の箱詰めなど、日常の作業に最適です。 選択されたモデルは、保管用の追加スペースを提供する亜鉛メッキ鋼のアンダーシェルフと、ノイズのない作業のための防音トップを備えています
フードバッグ、キッチンガジェット、手袋、ラベルなど、一般的に使用されるアイテムを整理して表示するように設計されています。 錆びによるひずみから保護するための亜鉛メッキ/ステンレス鋼構造と、大量の作業を処理するためのダイ成形ハンドルを備えています
クッキーの成形、生地の練り、バッターの混合などのベーキングタスクを実行するための作業面を提供します。 焼き菓子を準備する際に食品が床に落ちるのを防ぐために、ハイコーブコーナーライザーを備えたラミネート加工されたハードメープルウッドの上面を備えています
食品鍋、食品のパッケージ、バスタブを移動するように設計されています。 四角いエッジの調節可能な棚を備えたヘビーゲージのステンレス鋼構造。 4ポンドまでの負荷を処理できる150インチのスイベルキャスターが付属しています
トラックの動きを優れた方法で制御するために、18インチ幅のワイヤーシェルフと組み合わせて使用されるカートハンドル。 簡単に調整できる34インチの番号付き管状支柱を備えた金属構造が特徴
設計の中断を最小限に抑えながら、衝撃による損傷からコーナーを保護するのに適しています。 2度の丸みを帯びた構造の90インチの長さの翼と、ビニールの壁カバーへの取り付けを容易にする頑丈な接着剤が特徴です
業務用厨房やバーの利便性と効率を高めるように設計されたプレステージシリーズパススルーワークステーション。 追加の強度のためのユニークなツイストアクションレッグアセンブリを備えたステンレス鋼構造を備えています
オープンベースと調節可能なアンダーシェルフを備えたフードテーブルでの使用をお勧めします。 最大の可動性のための回転設計と元のテーブルの高さを維持するための4本の脚が特徴です。 さらに、XNUMXつのキャスターのうちXNUMXつにレバーブレーキが組み込まれており、確実にロックできます。
スペースに制約のある商業施設で、ゴミを収集または分類するために使用されます。 フルハイトのフロントドアとホッパーの内容物をダンプするためのリリースケーブルを備えた頑丈なステンレス鋼構造が特徴です。 フォークトラックで移動・持ち上げ可能
Advance Tabco MPN は、ラックやキャビネットなどのマテリアル ハンドリング製品に関する同等の Acro-Mills および Durham Manufacturing への個別の参照を横断します。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Advance Tabco 製品が入手可能です。
これらの Advance Tabco 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの Advance Tabco 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
Advance Tabco の特許取得済みのチャンバー ロック技術は、フード シールド ガラスを 15 度間隔でロックし、前面ガラスを簡単に回転させて洗浄をより効率的にします。 陽極酸化アルミニウム製で、耐久性、耐食性、シームレスな外観を実現するサテン仕上げが施されています。
アンダーシェルフは、完全に調整可能で、物資の保管に最適なオープンベーステーブルの追加の棚です. オープンベーステーブルにはアンダーシェルフ構造がなく、テーブルの下にスライドする必要がある大きなアイテムを保管するためのより多くのスペースに対応します.
ミッドマウント Potracks は、両側から調理器具やキッチン用品に簡単にアクセスできる作業テーブルで使用するように設計されています。
はい、これらのバーは任意の高さに調節でき、鍋やフライパンなどの調理器具を便利に保持するためのフックが付いています。