DAYTON 56C フレームウォッシュダウン DC モーター
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | 長さの少ないシャフト | 全体の長さ(Overall Length) | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F654 | 2.5 | 1/4 | 8.875 " | 10.75 " | 90 VDC | ¥210,972 | |
A | 1F648 | 3.5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | 180 VDC | ¥190,145 | |
A | 1F650 | 5 | 1/2 | 9.875 " | 13 " | 90 VDC | ¥211,103 | |
A | 1F640 | 5.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | 180 VDC | ¥288,798 | |
A | 1F646 | 7.6 | 3/4 | 11.875 " | 15 " | 90 VDC | ¥227,209 | |
A | 1F642 | 10.0 | 1 | 12.875 " | 17 " | 90 VDC | ¥268,846 |
56C フレームウォッシュダウン DC モーター
Dayton 56C フレームウォッシュダウン DC モーターは、衛生的で清潔な状態を維持するために湿った/高湿度の環境や頻繁な洗浄に耐えられる完全密閉型ハウジングを備えています。 化学、食品および飲料、製薬業界に最適です。 これらのモーターにはボール ベアリングが装備されており、最大 1750 rpm で動作する際の回転摩擦を軽減します。 モーターの加熱を防ぐために完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、最高周囲温度 40 ℃ で動作できます。1/4、1/3、1/2、3/4、および 1 馬力のバリエーションが用意されている、これらのウォッシュダウン DC モーターの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷蔵庫と冷凍庫の付属品
- ステップドリルビットセット
- アークフラッシュフード
- キャビネットアクセサリー
- ブナNチュービング
- 仕上げツール
- 電気ボックス
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- スプレー塗料とプライマー
- カートンステープラーとシーラー
- TACO フランジキットステンレス鋼
- MILLER - WELDCRAFT ノズル、アルミナ#6
- WATTS U009シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- SPEARS VALVES PVCプラグゲートバルブ、SRねじ山端、EPDM
- JUSTRITE スピゴットフィッティング
- ALL GEAR タワーライン カーンマントルアーボリスト 静的救助および懸垂下降ライン
- VOLLRATH ヒーター
- CLEVELAND 高速度鋼エンドミル
- AIRSPADE 2000 空気式土壌掘削ツール
- VESTIL CA シリーズ スチール製手動カルーセル