DAYTON 1F642 DCウォッシュダウンモーター、1750 rpm、90 VDC、クラスHモーター絶縁
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンDCモーター |
ベアリング | 玉 |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 10.0 |
全負荷トルク | 36.6インチポンド |
HP | 1 |
絶縁クラス | H |
長さの少ないシャフト | 12.875 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 可変速度 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1750 |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1 15 / 16 " |
UPC | 190735141472 |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 17.1 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 52.32 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8501316000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。